EAGLE Beskyttende parkeringsstopp


filtre
Høyde: 4" , Lengde: 72 " , Vektgrense: 10000 lb. , Materiale: polyetylen , Antall hull: 3 , Vekt: 15 kg
StilModellFARGEBreddePris (eks. mva)
A
1790 BLACK
Svart / Gul8"1 501 NOK
RFQ
B
1790B
Blå8ft.1 297 NOK
C
1790G
Grå8ft.1 297 NOK
D
1790Y
Gul8ft.1 297 NOK

Beskyttende parkeringsstopp

Eagle parkeringsstopp er designet for å stoppe biler i sporene deres; ideell for parkering. Disse beskyttende stopperne har en slitesterk polyetylen-design med høy tetthet som tåler vær, kjemikalier, UV-stråler og gjentatt misbruk fra biler og lastebiler. De kan enkelt passe inn på en parkeringsplass da de er 72 tommer lange og 8 tommer brede. Parkeringsstoppene av Eagle leveres videre med et ankersett for enkel utskifting og installasjon. Velg mellom et bredt utvalg av parkeringsstopp i gul, blå, grå og svart og farger på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?