TEMPCO Temperaturregulatorer

Inkluderer digitale og analoge temperaturkontrollere som vanligvis brukes i batchovner, tineutstyr, termoformere, ekstruderingsmaskiner, pakkemaskiner og matserveringsutstyr

filtre

TEMPCO -

Analog temperaturregulator

StilModellBryterfunksjonControl ModeDybdeTemp. OmrådeBreddeInngangsspenningLengdeProduksjonPris (eks. mva)
ATEC57201SPDTProporsjonalt2.56 "50 grader til 850 grader F3.37 "120 / 240 VAC3.37 "(1) Relé-5A1 601NOK
BTEC57401SPDTProporsjonalt2.56 "50 grader til 850 grader F3.37 "90 til 264 VAC3.37 "(1) Relé-5A2 034NOK
ATEC57203SPDTProporsjonalt2.56 "50 grader til 850 grader F3.37 "120 / 240 VAC3.37 "(1) Relé-5A1 607NOK
BTEC57403SPDTProporsjonalt2.56 "50 grader til 850 grader F3.37 "90 til 264 VAC3.37 "(1) Relé-5A1 866NOK
CTEC17112SPSTProporsjonalt3.75 "50 grader til 850 grader F1.87 "100 til 130 VAC1.87 "(1) Relé-5A1 315NOK
CTEC17126SPSTProporsjonalt3.75 "50 grader til 850 grader F1.87 "100 til 130 VAC1.87 "(1) Relé-5A1 372NOK
DTKZ10203SPST NRPÅ AV1.45 "32 grader til 500 grader F / 0 grader til 260 grader C3.06 "120 / 240 VAC4.38 "(1) Relé-30A2 510NOK
DTKZ10201SPST NRPÅ AV1.45 "32 grader til 500 grader F / 0 grader til 260 grader C3.06 "120 / 240 VAC4.38 "(1) Relé-30A2 719NOK
DTKZ10202SPST NRPÅ AV1.45 "32 grader til 1000 grader F / 0 grader til 538 grader C3.06 "120 / 240 VAC4.38 "(1) Relé-30A2 965NOK
DTKZ10204SPST NRPÅ AV1.45 "32 grader til 1000 grader F / 0 grader til 538 grader C3.06 "120 / 240 VAC4.38 "(1) Relé-30A2 557NOK
TEMPCO -

Digital temperaturkontrollkonsoll

StilModellampsInngangsspenningStrømforbrukSensor TypeTemp. OmrådeBreddePris (eks. mva)
ATPC200134 / Sone240 VAC24VAJ-184 til 1832 F8.25 "21 713NOK
ATPC200104 / Sone120 VAC24VAK-328 til 2498 F8.25 "20 700NOK
ATPC200124 / Sone120 VAC24VAFTU-346 til 1292 F8.25 "21 476NOK
ATPC200144 / Sone240 VAC24VAK-328 til 2498 F8.25 "22 516NOK
ATPC200154 / Sone240 VAC24VAFTU-346 til 1292 F8.25 "23 353NOK
ATPC200094 / Sone120 VAC24VAJ-184 til 1832 F8.25 "20 700NOK
BTPC100088120 VAC12VAK-328 til 2498 F5"13 198NOK
BTPC100118240 VAC12VAK-328 til 2498 F5"13 895NOK
BTPC100108240 VAC12VAJ-184 til 1832 F5"14 923NOK
BTPC100078120 VAC12VAJ-184 til 1832 F5"12 933NOK
BTPC100098120 VAC12VAFTU-346 til 1292 F5"12 944NOK
BTPC100128240 VAC12VAFTU-346 til 1292 F5"14 946NOK
TEMPCO -

Digital temperaturregulator

Tempco digitale temperaturregulatorer brukes ofte i ekstruderingsmaskiner, emballeringsmaskiner, termoformere, sprøytestøpemaskiner og batchovner for å opprettholde prosesstemperaturer. Disse temperaturregulatorene i TEC-serien er designet i samsvar med UL-, CSA- og RoHS-standarder ved bruk av ASIC-teknologi. De har lockout-beskyttelse, en universell programmerbar eller TC / RTD programmerbar sensor og svært nøyaktig universalinngang med en 18-bit analog-til-digital-omformer. Disse Tempco temperaturregulatorene er tilgjengelige i inngangsspenningsverdier fra 90 til 264 VAC.

StilModellBryterfunksjonControl ModeDybdeBreddeInngangsspenningLengdeProduksjonStrømforbrukPris (eks. mva)
ATEC56019-PID2.56 "1.87 "90 til 250 VAC3.75 "(1) 4-20mA-2 996NOK
BTEC34016-PID3.12 "1.87 "90 til 250 VAC3.75 "(1) Solid State Relé Drive-5 VDC-2 704NOK
BTEC34015-PID3.12 "1.87 "90 til 250 VAC3.75 "(1) Solid State Relay Drive-5 VDC og (1) 2A Relé-2 896NOK
CTEC18001-PID4.96 "1.87 "90 til 250 VAC1.87 "(1) 2A-relé-3 160NOK
DTEC33020-PID3.12 "1.87 "90 til 264 VAC3.75 "(1) 4-20 mA og (1) 2A-relé-4 145NOK
ATEC58005-PID2.56 "3.75 "90 til 264 VAC3.75 "(1) 4 til 20mA-4 723NOK
ATEC58001-PID2.56 "3.75 "90 til 264 VAC3.75 "(1) 2A-relé-4 382NOK
CTEC18006-PID4.96 "1.87 "90 til 250 VAC1.87 "(1) Solid State Relay Drive-5 VDC og (1) 2A Relé-3 361NOK
CTEC18004-PID4.96 "1.87 "90 til 250 VAC1.87 "(1) 4 til 20 mA og (1) 2A-relé-3 280NOK
ETEC55018-PID2.56 "3.75 "90 til 264 VAC3.75 "(1) Solid State Relé Drive-5 VDC-4 792NOK
DTEC33019-PID3.12 "1.87 "90 til 264 VAC3.75 "(1) 4-20 mA og (1) 2A-relé-3 712NOK
DTEC33011-PID3.12 "1.87 "90 til 264 VAC3.75 "(1) Solid State Relay Drive-5 VDC og (1) 2A Relé-3 742NOK
ETEC55015-PID2.56 "3.75 "90 til 264 VAC3.75 "(1) Solid State Relay Drive-5 VDC og (1) 2A Relé-4 261NOK
ATEC56013-PID2.56 "1.87 "90 til 250 VAC3.75 "(1) Solid State Relé Drive-5 VDC-2 635NOK
BTEC34026-PID3.12 "1.87 "90 til 250 VAC3.75 "(1) 4-20 mA og (1) 2A-relé-3 376NOK
DTEC33008-PID3.12 "1.87 "90 til 264 VAC3.75 "(1) Solid State Relay Drive-5 VDC og (1) 2A Relé-3 884NOK
BTEC34018-PID3.12 "1.87 "90 til 250 VAC3.75 "(1) 4-20mA-3 211NOK
ATEC58007-PID2.56 "3.75 "90 til 264 VAC3.75 "(1) Solid State Relé Drive-5 VDC-4 388NOK
ETEC55016-PID2.56 "3.75 "90 til 264 VAC3.75 "(1) 4-20 mA og (1) 2A-relé-4 261NOK
ETEC55017-PID2.56 "3.75 "90 til 264 VAC3.75 "(1) 4-20 mA og (1) 2A-relé-4 216NOK
ATEC58003-PID2.56 "3.75 "90 til 264 VAC3.75 "(2) 2A-relé-4 597NOK
CTEC18002-PID4.96 "1.87 "90 til 250 VAC1.87 "(2) 2A-relé-3 073NOK
FTEC13009(2) SPST NRPID3.5 "2"90 til 264 VAC2"(1) Solid State Relé Drive-5 VDC15VA2 677NOK
GTEC14092SPDTPID4.96 "1.87 "90 til 250 VAC1.87 "(1) 4-20mA10VA2 802NOK
HTEC16001SPDTGrense3.75 "1.87 "90 til 250 VAC1.87 "(1) Relé-2A10VA2 648NOK
StilModellInngangsspenningSensor TypeTemp. OmrådePris (eks. mva)
APCT30003120 VACK0 grader til 2400 grader F14 481NOK
APCT30001120 VACJ0 grader til 1200 grader F14 025NOK
APCT30004240 VACK0 grader til 2400 grader F13 550NOK
APCT30002240 VACJ0 grader til 1200 grader F13 414NOK
StilModellampsInngangsspenningLengdeProduksjonSensor TypeTemp. OmrådeBreddePris (eks. mva)
APCM1000215240 VAC9"Relé-2AJ0 grader til 1200 grader F9"15 227NOK
APCM1000415240 VAC9"Relé-2AK0 grader til 2400 grader F9"14 799NOK
APCM1000116120 VAC9"RelayJ0 grader til 1200 grader F9"14 074NOK
APCM1000316120 VAC9"RelayK0 grader til 2400 grader F9"14 979NOK
APCM1000524240 VAC11 "Relé-2AUniversell0 grader til 2400 grader F11 "21 678NOK
APCM1000624480 VAC13 "KontaktorUniversell0 grader til 2400 grader F11 "20 770NOK
APCM1000745240 VAC11 "Relé-2AUniversell0 grader til 2400 grader F11 "20 221NOK
APCM1000848480 VAC13 "KontaktorUniversell0 grader til 2400 grader F11 "22 108NOK
TEMPCO -

Analog temperaturkontrollboks

StilModellInngangsspenningSensor TypeTemp. OmrådePris (eks. mva)
APCT10002120 VACPære150 grader til 550 grader F3 858NOK
BPCT20001120 VACJ32 grader til 1000 grader F7 543NOK
BPCT20002120 VACK32 grader til 1000 grader F7 543NOK
APCT10001120 VACPære60 grader til 250 grader F4 095NOK
BPCT20004240 VACK32 grader til 1000 grader F7 369NOK
APCT10003240 VACPære60 grader til 250 grader F5 745NOK
APCT10004240 VACPære150 grader til 550 grader F5 675NOK
BPCT20003240 VACJ32 grader til 1000 grader F7 649NOK
StilModellSakPris (eks. mva)
ATEC16008Temperaturkontroll4 488NOK
ATEC17526Temperaturkontroll2 795NOK
ATEC51002temperatur Controller4 684NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?