Stammehjul

filtre

MEDCASTER -

Svingbare styrehjul

StilModellErstatningshjulHjulbrems inkludertRangeringsområde for hjulbelastningStengel Dia.StamlengdeStammen TypeHjullagerHjulfargePris (eks. mva)
ACH05TPP125SWXRN2G-Nei0 til 299 lb.13 / 16 "2.25 "Utvidet adapterPresisjonsballGrå957NOK
BNG05QDP125SWGR09G-Nei300 til 999 lb.27 / 32 "2.187 "FriksjonsringBallGrå796NOK
CCH03TPP125SWGR09G-Nei0 til 299 lb.27 / 32 "2.187 "FriksjonsringPresisjonsballGrå59NOK
DNG03QDP125SWGR02G-Nei0 til 299 lb.7 / 16 "1.437 "FriksjonsringBallGrå32NOK
CCH05TPP125SWGR09G-Nei0 til 299 lb.27 / 32 "2.187 "FriksjonsringPresisjonsballGrå942NOK
ECH06AMP125DLHK01--------1 161NOK
FSS05AMP125SWXRN2G-Nei0 til 299 lb.13 / 16 "2.25 "Utvidet adapterBallGrønn-
RFQ
ACH04TPP125SWXRN2G-Nei0 til 299 lb.13 / 16 "2.25 "Utvidet adapterPresisjonsballGrå45NOK
ACH03TPP125SWXRN2G-Nei0 til 299 lb.13 / 16 "2.25 "Utvidet adapterPresisjonsballGrå39NOK
CCH06TPP125SWGR09G-Nei0 til 299 lb.27 / 32 "2.187 "FriksjonsringPresisjonsballGrå-
RFQ
CCH04TPP125SWGR09G-Nei0 til 299 lb.27 / 32 "2.187 "FriksjonsringPresisjonsballGrå41NOK
GSS05AMX125SWHK01--------1 654NOK
HNG04QDP125SWTS02GMfr. Nr. NG-04QDP-125-05Nei0 til 299 lb.1/2 "-131"gjengetPresisjonsballGrå40NOK
ING04QDP125SWGR02GMfr. Nr. NG-04QDP-125-05Nei0 til 299 lb.7 / 16 "1.437 "FriksjonsringPresisjonsballGrå515NOK
JNG04QDP125TLTS02GMfr. Nr. NG-04QDP-125-05Ja0 til 299 lb.1/2 "-131"gjengetPresisjonsballGrå801NOK
KNG04QDP125TLGR02GMfr. Nr. NG-04QDP-125-05Ja0 til 299 lb.7 / 16 "1.437 "FriksjonsringPresisjonsballGrå759NOK
HNG05QDP125SWTS03GMfr. Nr. NG-05QDP-125-05Nei300 til 999 lb.1/2 "-131.5 "gjengetPresisjonsballGrå39NOK
ING05QDP125SWGR02GMfr. Nr. NG-05QDP-125-05Nei300 til 999 lb.7 / 16 "1.437 "FriksjonsringPresisjonsballGrå525NOK
JNG05QDP125TLTS03GMfr. Nr. NG-05QDP-125-05Ja300 til 999 lb.1/2 "-131.5 "gjengetPresisjonsballGrå781NOK
KNG05QDP125TLGR02GMfr. Nr. NG-05QDP-125-05Ja300 til 999 lb.7 / 16 "1.437 "FriksjonsringPresisjonsballGrå552NOK
APPROVED VENDOR -

Swivel Stem Caster 5 inch 280 Lb Gummi

ModellSakPris (eks. mva)
1ZTJ1AB4QBY262NOK
METRO -

Stammehjul med brems 5 tommer 300 lb polyuretan

ModellSakPris (eks. mva)
5PCBAB6HPB1 290 NOK
MAGLINER -

Swivl Stem Castr Polyurethane 5 inch 500 lb.

ModellSakPris (eks. mva)
131020AJ2KNZ628NOK
NEW AGE -

Swivel Stem Caster 5 inch 300 Lb Polyolefin

ModellSakPris (eks. mva)
C440AA8KNY712NOK
BRADY -

Stammehjulsett 1-1 / 4 W 4-1 / 4 D Pk på 5

ModellSakPris (eks. mva)
SC-4AA9NVW1 057 NOK
MEDCASTER -

Hult Kingpin dreiehjul 3 tommer 220 Lb

ModellSakPris (eks. mva)
DW03TPP100TLHK01GAB2KUN381NOK
APPROVED VENDOR -

Svingbar stammehjul med brems 5 tommer 280 lb

ModellSakPris (eks. mva)
1ZTJ2AB4QBZ312NOK
HAMILTON -

Swivel Stem Caster 75 Lb Gummi Svart

ModellSakPris (eks. mva)
33507AF6NKN100NOK
MEDCASTER -

Stillegående friksjonsring, 3-tommers hjuldiameter, 140 Lb, 4-tommers monteringshøyde

ModellSakPris (eks. mva)
RZ03TPP090TLGR01CT2VMV562NOK
RUBBERMAID -

Svingbart styrehjul, 3 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
FG2640M10000CT9FLD102NOK
GRAINGER -

Friksjonsringstammehjulsett, 2 3/16 tommers hjuldiameter, 375 pund. Lasteevne, pakke med 5

ModellSakPris (eks. mva)
416P18CH6JUE182NOK
Se detaljer

Stammehjul

Stengelhjul finner en bred spredning i sykehussenger, matvogner, rullestiger og industriskap. De gir bekvemmeligheten av jevn og enkel manøvrerbarhet rundt trange hjørner og smale korridorer. Antimikrobielle hjul er designet for bruk i helse- og matmiljøer der det er viktig å holde gulvene bakteriefrie

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?