Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1ZTJ2 Svingstang med bremse 5 Tommer 280 Lb | AB4QBZ

APPROVED VENDOR 1ZTJ2 Svingbart styrehjul med brems 5 Tommer 280 Lb

På lager
Vare: AB4QBZ Modell: 1ZTJ2
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
307NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSwivel Stem Caster m / Brake
BremsetypeOver-the-Wheel Cam
Hjulbrems inkludertJa
Rangeringsområde for hjulbelastning0 til 299 lb.
HjulmaterialeGummi
Hjulformstandard
KjernefargeSvart
KjernematerialeGummi
Ramme FinishPolert sink
Lastevurdering280 lb.
Antall hjul1
Total høyde5.75 "
race måteDobbel ball
Stengel Dia.17 / 20 "
Stamlengde2.25 "
Stammen TypeFriksjonsring
HjullagerPlain
HjulfargeSvart
Hjuldiameter5"
HjulmaterialeGummi
Hjulbredde1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2555
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)20.57
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8716903000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1ZTJ2 Svingbart styrehjul med brems 5 Tommer 280 Lb
307NOK / enhet