WESTWARD Kobberstålboremaskin, delt punkt


filtre
Skjæreretning: Høyre hånd , Karakter: Heavy Duty , Materiale: Koboltstål
StilModellPunkttypeDesimal ekvivalentDimensjonstypeShank Dia.StørrelseFinishFløytelengdeListe nummerPris (eks. mva)
A
38AV90
Konvensjonelt punkt0.0936Brøkdel tommer3 / 32 "-Halm / bronse1.25 "E0101805-G17NOK
B
38AV91
Konvensjonelt punkt0.1094Brøkdel tommer7 / 64 "-Halm / bronse1.5 "E0101806-G21NOK
C
38AV89
Konvensjonelt punkt0.0781Brøkdel tommer5 / 64 "-Halm / bronse1"E0101804-G13NOK
D
38AV88
Konvensjonelt punkt0.0625Brøkdel tommer1 / 16 "-Halm / bronse7 / 8 "E0101803-G11NOK
E
5
Splittpunkt0.043 "Ledningsstørrelse0.043 "#57Rav3 / 4 "-4NOK
F
6PRL2
Splittpunkt0.358 "Brev0.358 "THalm / bronse3.5 "-19NOK
F
6PRK4
Splittpunkt0.29 "Brev0.29 "LHalm / bronse2 15 / 16 "-132NOK
F
6PRJ5
Splittpunkt0.238 "Brev0.238 "BHalm / bronse2.75 "-21NOK
F
6PRJ2
Splittpunkt0.492 "Metric0.492 "12.50mmHalm / bronse101mm-331NOK
G
6PRH3
Splittpunkt0.374 "Metric0.374 "9.50mmHalm / bronse81mm-74NOK
G
6PRG7
Splittpunkt0.3307Metric0.33078.40mmHalm / bronse75mm-126NOK
G
6PRF5
Splittpunkt0.267 "Metric0.267 "6.80mmHalm / bronse69mm-48NOK
F
6NTC6
Splittpunkt0.094 "Metric0.094 "2.40mmHalm / bronse30mm-1NOK
F
6NTC4
Splittpunkt0.086 "Metric0.086 "2.20mmHalm / bronse27mm-7NOK
F
6NTA9
Splittpunkt0.066 "Metric0.066 "1.70mmHalm / bronse20mm-7NOK
E
5
Splittpunkt0.063 "Ledningsstørrelse0.063 "#52Rav1"-33NOK
E
5PLZ1
Splittpunkt0.193 "Ledningsstørrelse0.193 "#10Rav2 5 / 16 "-63NOK
E
5
Splittpunkt0.067 "Ledningsstørrelse0.067 "#51Rav1"-6NOK
E
5 PM8
Splittpunkt0.078 "Ledningsstørrelse0.078 "#47Rav1.125 "-38NOK
E
5 PMC7
Splittpunkt0.106 "Ledningsstørrelse0.106 "#36Rav1.437 "-38NOK
E
5 PMC0
Splittpunkt0.136 "Ledningsstørrelse0.136 "#29Rav1.75 "-49NOK
E
5PMA8
Splittpunkt0.144 "Ledningsstørrelse0.144 "#27Rav1.875 "-50NOK
E
5PMA5
Splittpunkt0.152 "Ledningsstørrelse0.152 "#24Rav2"-50NOK
E
5PMA2
Splittpunkt0.159 "Ledningsstørrelse0.159 "#21Rav2.125 "-50NOK
E
5PMA0
Splittpunkt0.166 "Ledningsstørrelse0.166 "#19Rav2.125 "-9NOK
E
5PLZ9
Splittpunkt0.169 "Ledningsstørrelse0.169 "#18Rav2.125 "-9NOK
E
5PLZ6
Splittpunkt0.18 "Ledningsstørrelse0.18 "#15Rav2.187 "-9NOK
H
38AV98
Splittpunkt0.2498Brøkdel tommer1 / 4 "-Halm / bronse2.75 "E0101813-G79NOK
E
5PLZ2
Splittpunkt0.191 "Ledningsstørrelse0.191 "#11Rav2 5 / 16 "-63NOK
I
38AV96
Splittpunkt0.1875Brøkdel tommer3 / 16 "-Halm / bronse2 5 / 16 "E0101811-G45NOK
J
38AV95
Splittpunkt0.1717Brøkdel tommer11 / 64 "-Halm / bronse2.125 "E0101810-G12NOK
E
5PMA9
Splittpunkt0.14 "Ledningsstørrelse0.14 "#28Rav1.75 "-38NOK
K
38AV97
Splittpunkt0.2188Brøkdel tommer7 / 32 "-Halm / bronse2.5 "E0101812-G62NOK
G
6PRH1
Splittpunkt0.35 "Metric0.35 "8.90mmHalm / bronse81mm-158NOK
E
5PMA1
Splittpunkt0.161 "Ledningsstørrelse0.161 "#20Rav2.125 "-47NOK
E
5PLZ8
Splittpunkt0.173 "Ledningsstørrelse0.173 "#17Rav2.187 "-9NOK
E
5PLZ5
Splittpunkt0.182 "Ledningsstørrelse0.182 "#14Rav2.187 "-9NOK
L
38AV94
Splittpunkt0.1562Brøkdel tommer5 / 32 "-Halm / bronse2"E0101809-G32NOK
E
5PLY7
Splittpunkt0.204 "Ledningsstørrelse0.204 "#6Rav2.5 "-11NOK
M
38AV92
Splittpunkt0.1250Brøkdel tommer1 / 8 "-Halm / bronse1.625 "E0101807-G26NOK
E
5PLY3
Splittpunkt0.221 "Ledningsstørrelse0.221 "#2Rav2.625 "-78NOK
E
5PLY2
Splittpunkt0.228 "Ledningsstørrelse0.228 "#1Rav2.625 "-14NOK
F
6PRK8
Splittpunkt0.323 "Brev0.323 "PHalm / bronse3 1 / 16 "-34NOK
F
6PRK6
Splittpunkt0.302 "Brev0.302 "NHalm / bronse3 1 / 16 "-132NOK
F
6PRK2
Splittpunkt0.277 "Brev0.277 "JHalm / bronse2.875 "-101NOK
G
6PRH4
Splittpunkt0.378 "Metric0.378 "9.60mmHalm / bronse87mm-137NOK
G
6PRG5
Splittpunkt0.322 "Metric0.322 "8.20mmHalm / bronse75mm-35NOK
E
5PLZ4
Splittpunkt0.185 "Ledningsstørrelse0.185 "#13Rav2 5 / 16 "-9NOK
G
6PRG1
Splittpunkt0.295 "Metric0.295 "7.50mmHalm / bronse69mm-27NOK
G
6PRF9
Splittpunkt0.283 "Metric0.283 "7.20mmHalm / bronse69mm-58NOK
G
6FØR9
Splittpunkt0.244 "Metric0.244 "6.20mmHalm / bronse63mm-78NOK
G
6FØR5
Splittpunkt0.228 "Metric0.228 "5.80mmHalm / bronse57mm-48NOK
G
6FØR4
Splittpunkt0.224 "Metric0.224 "5.70mmHalm / bronse57mm-28NOK
F
6FØR1
Splittpunkt0.212 "Metric0.212 "5.40mmHalm / bronse57mm-77NOK
F
6FØR0
Splittpunkt0.208 "Metric0.208 "5.30mmHalm / bronse52mm-77NOK
F
6PRD4
Splittpunkt0.185 "Metric0.185 "4.70mmHalm / bronse47mm-15NOK
F
6PRC3
Splittpunkt0.141 "Metric0.141 "3.60mmHalm / bronse39mm-10NOK
F
6PRA5
Splittpunkt0.11 "Metric0.11 "2.80mmHalm / bronse33mm-9NOK
N
38 02AWXNUMX
Splittpunkt0.4375Brøkdel tommer3 / 8 "-Halm / bronse4 1 / 16 "E0101816-G82NOK
E
5PLY9
Splittpunkt0.199 "Ledningsstørrelse0.199 "#8Rav2.437 "-251NOK
O
38AV99
Splittpunkt0.3123Brøkdel tommer5 / 16 "-Halm / bronse3.187 "E0101814-G117NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?