K E SAFETY Advarselslampe, LED, 120VAC


filtre
amps: 0.4 , Kroppsmateriale: Plast , Nåværende tegnet: 0.18 til 0.24A AC , Dybde: 4 , Diameter: 2.25 " , blinker per minutt: 63, 63, 80, 120 , Høyde: 5.6 , Husmateriale: ABS plast , Lampelevetid: 26,000 timer , Lampetype: LED , Linsedesign: Dome , Linsemateriale: polykarbonat , Montering: Skru , Driftstemperatur: -30 til 50 grader C , Strømkilde: 120 VAC , Vurdering: IP67 , Spenning: 120 VAC , Watt: 5 , Bredde: 3
StilModellKroppsfargeFARGEPris (eks. mva)
A
M490 LED A
RavRav1 143 NOK
B
M490 LED B
BlåBlå1 370 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?