Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KE SAFETY M490 LED B Advarselsstropp blå 1/2 tommers rørmontering | AC8AGQ 39F094

K E SAFETY M490 LED B Advarsel Strobe Blå 1/2 tommers rørfeste

På lager
Vare: AC8AGQ Modell: M490 LED BKryssreferanse: 39F094

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 404 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAdvarsel Strobe
amps0.4
KroppsfargeBlå
Body MaterialPlast
FARGEBlå
Nåværende tegnet0.18 til 0.24A AC
Dybde4
Diameter2.25 "
Blinker per minutt63, 63, 80, 120
Høyde5.6
Horisontal akse rotasjonFikset
Housing MaterialABS plast
Lampeliv26,000 timer
LampetypeLED
ObjektivdesignDome
Lens Materialpolykarbonat
MonteringSkru
Drifts Temp.-30 til 50 grader C
Strømkilde120 VAC
VurderingIP67
Rotasjon av vertikal akseFikset
Spenning120 VAC
Watts5
Bredde3

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)14.22
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8531200020
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: LED-strober har et forseglet kretskort, omvendt polaritet og er spenningsbeskyttet og har en 1/2 "rørmontering integrert i basen. Flere blitsmønstre kan enkelt velges ved å bytte genser på strømkontrollkortet.

Produktvarianter

ProduktModellKroppsfargeFARGEPris
KE SAFETY M490 LED A Warning Strobe Amber 1/2 inch Tube Mount | AC8AGP 39F093 M490 LED ARavRav1 201 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

K E SAFETY M490 LED B Advarsel Strobe Blå 1/2 tommers rørfeste
1 404 NOK / enhet