Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAMILTON 33507 Svingstanghjul 75 Lb gummisvart | AF6NKN 19YX28

HAMILTON 33507 Svingstang 75 Lb gummi sort

På lager
Vare: AF6NKN Modell: 33507Kryssreferanse: 19YX28
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
98NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvingbar stammehjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastning300 til 999 lb.
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
HjulmaterialeGummi
Hjulformstandard
KjernefargeSvart
KjernematerialeGummi
Ramme FinishNikkelbelagt
Lastevurdering75 lb.
Ikke-merkingNei
Antall hjul1
Total høyde2.5 "
race måteDobbel ball
Stengel Dia.5 / 16 "
Stamlengde1.5 "
Stammen TypeGrep Hals
Temp. Område-40 grader til 160 grader F
HjullagerPresisjonsball
HjulfargeSvart
Hjuldiameter2"
HjulmaterialeGummi
Hjulbredde53 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.162
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)15.49
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8302200000

Produktdetaljer:

    • Undermerke: STANDARD CASTER

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAMILTON 33507 Svingstang 75 Lb gummi sort
98NOK / enhet