Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MEDCASTER DW03TPP100TLHK01G Hul Kingpin Swivel Caster 3 inch 220 Lb | AB2KUN 1MMB7

MEDCASTER DW03TPP100TLHK01G Hult kingpin dreiehjul 3 tommer 220 Lb

På lager
Vare: AB2KUN Modell: DW03TPP100TLHK01GKryssreferanse: 1MMB7
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
381NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbelt hjulbolthullsvinghjul m / brems
BremsetypeTotal-Lock
Rangeringsområde for hjulbelastning0 til 299 lb.
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
HjulmaterialeTermoplastisk gummi
KjernefargeGrå
Kjernematerialepolyolefin
Ramme FinishPolert sink
Lastevurdering220 lb.
Monteringsbolt Dia.1 / 2 "
Ikke-merkingJa
Antall hjul2
Total høyde3 15 / 16 "
race måteDobbelkule herdet
Stengel Dia.1/2 "bolthull
Stammen TypeHul Kingpin
Temp. Område-45 grader til 180 grader F
HjullagerPresisjonsball
HjulfargeGrå
Hjuldiameter3"
HjulmaterialeTermoplastisk gummi
Hjulbredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8716905035
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MEDCASTER DW03TPP100TLHK01G Hult kingpin dreiehjul 3 tommer 220 Lb
381NOK / enhet