Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAGLINER 131020 Swivl Stem Castr Polyuretan 5 Tommer 500 lb | AJ2KNZ 9CU74

MAGLINER 131020 Swivl Stem Castr Polyuretan 5 Tommer 500 lb

På lager
Vare: AJ2KNZ Modell: 131020Kryssreferanse: 9CU74

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
629NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStammehjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastningLett-middels bruk
Caster ProduktgruppeSvinghjul
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulSving
Hjulmaterialepolyuretan
KjernefargeTan
Kjernematerialepolyuretan
Ramme FinishSink belagt
Lastevurdering500 lb.
Ikke-merkingJa
Antall hjul1
Total høyde8.5 "
race måteDobbel / enkelt ball
ErstatningshjulMfr. Nr. 131020
Stengel Dia.1"
Stamlengde2.5 "
Stammen TypeRund
HjullagerBall
HjulfargeGrå
Hjuldiameter5"
Hjulbredde1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9225
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)20.83
Skipets bredde (cm)13.97
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Caster Temp. Område: -30 grader til 180 grader F

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAGLINER 131020 Swivl Stem Castr Polyuretan 5 Tommer 500 lb
629NOK / enhet