Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

METRO 5PCB stammehjul med brems 5 tommer 300 Lb polyuretan | AB6HPB 21R985

METRO 5PCB stammehjul med brems 5 tommer 300 Lb polyuretan

På lager
Vare: AB6HPB Modell: 5PCBKryssref.: 21R985
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
1 290 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpindelhjul m/brems
BremsetypeFotdrevet
Hjulbrems inkludertJa
Rangeringsområde for hjulbelastning300 til 999 lb.
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulformstandard
KjernefargeGrå
Lastevurdering300 lb.
Ikke-merkingJa
Antall hjul1
Total høyde6 3 / 32 "
Stengel Dia.53 / 64 "
Stammen TypeFriksjonsring
Temp. Område-20 grader til 120 grader F
HjulfargeGrå
Hjuldiameter5"
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulbredde1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.99
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8302200000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRO 5PCB stammehjul med brems 5 tommer 300 Lb polyuretan
1 290 NOK / enhet