Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 416P18 Friction Ring Stem Caster Kit, 2 3/16 Inch Wheel Dia., 375 Lbs. Load Rating, Pack Of 5 | CH6JUE

GRAINGER 416P18 friksjonsringstammehjulsett, 2 3/16 tommers hjuldia., 375 pund. Lasteevne, pakke med 5

På lager
Vare: CH6JUE Modell: 416P18

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
182NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStammehjulsett
Bearing TypePlain
KjernefargeSvart
Kjernematerialenylon
Ramme Finishnylon
RammematerialeStål
Lastevurdering375 lbs.
Monteringshøyde2 1 / 2 "
Ikke-merkingJa
Antall hjul2
Driftstemp. Område-40 til 175 grader F
Total høyde2 1 / 2 "
Stengel Dia.7 / 16 "
Stamlengde7 / 8 "
Stammen TypeFriksjonsring
HjulfargeSvart
Hjuldiameter2 3 / 16 "
Hjulmaterialenylon
Hjulbredde2 1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7515
OpprinnelseslandKina

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 416P18 friksjonsringstammehjulsett, 2 3/16 tommers hjuldia., 375 pund. Lasteevne, pakke med 5
182NOK /pakke