AMS Jordtestprober

filtre

Agronomer, geologer, landbrukskonsulenter, bønder og jordforskere bruker AMS jordsonder for å samle små prøver fra bakken. De gir en rask jordprofil for å bestemme jord...Les mer
AMS -

Jordsondesett

StilModellPris (eks. mva)
A401.903 421NOK
B401.0753 418NOK
StilModellDiameterLengdeMaterialePris (eks. mva)
A401.191 1 / 8 "24 "Forniklet 4130 Legeringsstål4 401NOK
A401.181 1 / 8 "24 "Rustfritt stål4 491NOK
A401.057 / 8 "21 "Forniklet 4130 Legeringsstål4 032NOK
A401.077 / 8 "33 "Forniklet 4130 Legeringsstål4 194NOK
A401.147 / 8 "21 "Rustfritt stål4 051NOK
A401.167 / 8 "33 "Rustfritt stål4 168NOK
AMS -

Jordgjenopprettingssonde

StilModellLengdePris (eks. mva)
A401.4033 "1 278NOK
B401.4240 "1 576NOK
AMS -

5/8 tommers gjengede vanlige jordsonder

StilModellDiameterLengdeMaterialePris (eks. mva)
A401.111 1 / 8 "24 "Forniklet 4130 Legeringsstål1 394NOK
B401.171 1 / 8 "24 "Rustfritt stål1 914NOK
C401.047 / 8 "21 "Ubelagt stål927NOK
D401.037 / 8 "33 "Ubelagt 4130 legeringsstål1 090NOK
E401.027 / 8 "21 "Forniklet 4130 Legeringsstål974NOK
F401.017 / 8 "33 "Forniklet 4130 Legeringsstål1 196NOK
G401.137 / 8 "21 "Rustfritt stål1 524NOK
H401.157 / 8 "33 "Rustfritt stål1 664NOK
StilModellSakLengdePris (eks. mva)
A425.67Jordgjenopprettingssonde24 "3 665NOK
A425.65Trinnprobe12 "3 451NOK
StilModellLengdePris (eks. mva)
A425.4512 "4 215NOK
A425.4724 "4 459NOK
StilModellDiameterLengdeMaterialePris (eks. mva)
A424.491 1 / 8 "12 "Rustfritt stål4 323NOK
A424.231 1 / 8 "24 "Forniklet 4130 Legeringsstål4 215NOK
A424.191 1 / 8 "12 "Forniklet 4130 Legeringsstål3 909NOK
A424.511 1 / 8 "24 "Rustfritt stål4 733NOK
A424.277 / 8 "12 "Forniklet 4130 Legeringsstål3 421NOK
A424.557 / 8 "24 "Rustfritt stål4 214NOK
A424.317 / 8 "24 "Forniklet 4130 Legeringsstål3 909NOK
A424.537 / 8 "12 "Rustfritt stål3 967NOK
StilModellDiameterLengdeMaterialePris (eks. mva)
A424.031 1 / 8 "12 "Forniklet 4130 Legeringsstål3 360NOK
A424.431 1 / 8 "24 "Rustfritt stål4 186NOK
A424.071 1 / 8 "24 "Forniklet 4130 Legeringsstål3 726NOK
A424.411 1 / 8 "12 "Rustfritt stål4 104NOK
A424.477 / 8 "24 "Rustfritt stål4 186NOK
A424.157 / 8 "24 "Forniklet 4130 Legeringsstål3 360NOK
A424.457 / 8 "12 "Rustfritt stål3 940NOK
A424.117 / 8 "12 "Forniklet 4130 Legeringsstål2 864NOK
StilModellDiameterPris (eks. mva)
A403.085 / 8 "1 591NOK
A403.047 / 16 "1 089NOK
AMS -

Flisprober

StilModellLengdePris (eks. mva)
A403.0242 "792NOK
A403.0160 "899NOK
StilModellDiameterPris (eks. mva)
A401.101 1 / 8 "2 726NOK
A401.217 / 8 "1 972NOK
AMS -

Utskiftbar spiss jordsonde, med håndtak, 1 tommers diameter, 36 tommers lengde

ModellSakPris (eks. mva)
425.50AD8JMZ2 244 NOK
AMS -

Utvidbar flissonde, 4 fot lengde

ModellSakPris (eks. mva)
403.03AF3QUN1 575 NOK
AMS -

Torvsonde, 1/2 tommers diameter, 20 tommers lengde

ModellSakPris (eks. mva)
427.24AD8JMC1 432 NOK
AMS -

Utvidbar flisprobe komplett

ModellSakPris (eks. mva)
403.09CV4LZD1 774 NOK
AMS -

0 Erstatningsspiss for flissonde, 7/16 tommers diameter, stål

ModellSakPris (eks. mva)
402.90AF4QND263NOK
AMS -

Høy- og fôrsonde, 7/8 tommers diameter, 12 tommers lengde

ModellSakPris (eks. mva)
56864AE8PAT3 254 NOK
AMS -

Turf Profiler, 40 tommers lengde

ModellSakPris (eks. mva)
427.75AD8JMF3 172 NOK
AMS -

Adapter, 5/8 tommer hanngjenger til 7/16 tommer nasjonal fin hunadapter

ModellSakPris (eks. mva)
426.23AF3RAE347NOK
AMS -

Sub Slab GVP sabotasjesikkert sett

ModellSakPris (eks. mva)
52955AE8PAU4 022 NOK
AMS -

Uttrekkbar flisprobespiss

ModellSakPris (eks. mva)
403.13CV4LZE267NOK

Egenskaper

  • For å lette fjerningen av kjernen fra sylinderen, kuttet alle AMS-sonder en kjerneprøve som er litt mindre enn den indre diameteren til sondekroppen.
  • AMS-trinnprober har et innebygd trinn som lar dem drives av ekstra trykk.
  • Flissonder er ideelle for å lokalisere nedgravde rør, underjordiske tanker eller ledninger.
  • AMS uttrekkbare flisprober er beregnet for sonderingsdybder på 12 fot eller mer. De kan også brukes til å klargjøre hull for innsetting av jord-/gassdampprober med liten diameter.
  • Torvprober er designet for å samle en liten jordprøve fra torv eller gresskledde områder. Probesporet gjør visuell inspeksjon og rengjøring enkel.
  • AMS åpne endeprober brukes til å ta grunne jordprøver i landbruksapplikasjoner og leveres med et krysshåndtak for enkelt grep. For å lette tømmingen er den 13 tommer lange kroppsåpningen kuttet til enden av sonden.
  • De utskiftbare jordprobene for spiss ligner på AMS vanlige jordprober, men inkluderer anlegg for å erstatte spissen.
  • AMS jordgjenvinningsprober med to formål har et patentert AMS Reach-&-Grab-system for å samle kontinuerlige jordprøver fra overflaten til dybder på 24 tommer. De har et spor for å samle prøver direkte eller i en liner.

Arbeidsmekanisme

  • Sett den spisse enden inn i jorden og press den nedover.
  • Etter å ha nådd ønsket dybde, ta ut jordprøven ved å trekke tilbake på krysshåndtaket eller banke oppover med en glidehammer.
  • Plasser prøven i prøvebeholderen etter at du har fjernet den fra sonden.
  • Dekontaminer jordsonden og gjenta prosessen beskrevet ovenfor, eller legg til utvidelser for å gjenvinne jordprøver fra samme hull på større dybder.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?