AMS 401.14 vanlig jordgjenvinningssonde, med glidehammer, 5/8 tommers gjengestørrelse, rustfritt stål | AD8JMR 4KML5

AMS 401.14 vanlig jordgjenvinningssonde, med glidehammer, 5/8 tommers gjengestørrelse, rustfritt stål

På lager
Vare: AD8JMR Modell: 401.14Kryssreferanse: 4KML5

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 051 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJordgjenopprettingssonde
Connector Type5/8 "tråd
Diameter7 / 8 "
Lengde21 "
MaterialeRustfritt stål
typenRegelmessig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.85
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8207600061
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLengdeMaterialePris
AMS 401.05 Regular Soil Recovery Probe, med 21 tommers hammer | AD8JMK 4KMK8 401.057 / 8 "21 "Forniklet 4130 Legeringsstål4 032 NOK
AMS 401.07 Regular Soil Recovery Probe, 33 tommers lengde | AD8JMM 4KML1 401.077 / 8 "33 "Forniklet 4130 Legeringsstål4 194 NOK
AMS 401.19 vanlig jordgjenvinningssonde, med glidehammer, 24 tommers lengde | AD8JMP 4KML3 401.191 1 / 8 "24 "Forniklet 4130 Legeringsstål4 401 NOK
AMS 401.16 jordgjenvinningssonde, med glidehammer, 33 tommers lengde, rustfritt stål | AD8JMU 4KML7 401.167 / 8 "33 "Rustfritt stål4 168 NOK
AMS 401.18 Soil Recovery Probe, med glidehammer, 24 tommers lengde, rustfritt stål | AD8JMW 4KML9 401.181 1 / 8 "24 "Rustfritt stål4 491 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMS 401.14 vanlig jordgjenvinningssonde, med glidehammer, 5/8 tommers gjengestørrelse, rustfritt stål
4 051 NOK / enhet