Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMS 401.04 Regular Soil Recovery Probe, 7/8 tommers diameter, 21 tommers lengde | AD8JMG 4KMK5

AMS 401.04 Regular Soil Recovery Probe, 7/8 tomme dia., 21 tommer lengde

På lager
Vare: AD8JMG Modell: 401.04Kryssreferanse: 4KMK5
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
927NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJordgjenopprettingssonde
Connector Type5/8 "tråd
Diameter7 / 8 "
Lengde21 "
MaterialeUbelagt stål
typenRegelmessig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.783
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)57.66
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8207600061
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLengdeMaterialePris
AMS 401.03 Regular Soil Recovery Probe, 7/8 tommers diameter, 33 tommers lengde | AD8JMH 4KMK6 401.037 / 8 "33 "Ubelagt 4130 legeringsstål1 090 NOK
AMS 401.02 Regular Soil Recovery Probe, 7/8 tommer dia., 21 tommer lengde | AD8JMJ 4KMK7 401.027 / 8 "21 "Forniklet 4130 Legeringsstål974NOK
AMS 401.01 Regular Soil Recovery Probe, 7/8 tommers diameter, 33 tommers lengde | AD8JML 4KMK9 401.017 / 8 "33 "Forniklet 4130 Legeringsstål1 196 NOK
AMS 401.11 Soil Recovery Probe, vanlig, 1-1/8 tommers diameter, 24 tommers lengde, 5/8 tommers trådstørrelse | AD8JMN 4KML2 401.111 1 / 8 "24 "Forniklet 4130 Legeringsstål1 394 NOK
AMS 401.13 vanlig jordgjenvinningssonde, med håndtak, 21 tommers lengde, rustfritt stål | AD8JMQ 4KML4 401.137 / 8 "21 "Rustfritt stål1 524 NOK
AMS 401.15 Regular Soil Recovery Probe, 33 tommers lengde, rustfritt stål | AD8JMT 4KML6 401.157 / 8 "33 "Rustfritt stål1 664 NOK
AMS 401.17 Soil Recovery Probe, med håndtak, 1-1/8 tommers diameter, 24 tommers lengde, rustfritt stål | AD8JMV 4KML8 401.171 1 / 8 "24 "Rustfritt stål1 914 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMS 401.04 Regular Soil Recovery Probe, 7/8 tomme dia., 21 tommer lengde
927NOK / enhet