Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMS 425.50 Replaceable Tip Soil Probe, With Handle, 1 Inch Dia., 36 Inch Length | AD8JMZ 4KMN3

AMS 425.50 Utskiftbar spiss jordsonde, med håndtak, 1 tomme dia., 36 tommer lengde

På lager
Vare: AD8JMZ Modell: 425.50Kryssreferanse: 4KMN3
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
2 244 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJordgjenopprettingssonde
Connector Type5/8 "tråd
Diameter1"
Lengde36 "
MaterialeForniklet 4130 Legeringsstål
typenUtskiftbart tips

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.89
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)99.06
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8207600061
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Reservedeler: 425.74, 401.26, 425.77, 56756, 56757, 56803, 56827

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMS 425.50 Utskiftbar spiss jordsonde, med håndtak, 1 tomme dia., 36 tommer lengde
2 244 NOK / enhet