Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMS 425.67 Dobbel utskiftbar spiss jordsonde, med håndtak, 24 tommers lengde, 1-1/4 tommers dia. | AD8JMB 4KMJ9

AMS 425.67 Dobbel utskiftbar spiss jordsonde, med håndtak, 24 tommers lengde, 1-1/4 tommers dia.

På lager
Vare: AD8JMB Modell: 425.67Kryssreferanse: 4KMJ9
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
3 665 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJordgjenopprettingssonde
Connector Type5/8 "tråd
Diameter1 1 / 4 "
Lengde24 "
MaterialeForniklet 4130 Legeringsstål
typenDual Purpose, utskiftbart tips

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.205
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)102.11
Skipets bredde (cm)20.83
HS kode8207600061
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Reservedeler: 425.18, 425.76, 401.26, 425.04, 425.77, 440.08, 56796, 56797, 56801, 56826

Produktvarianter

ProduktModellSakLengdePris
AMS 425.65 Jordsonde med dobbel utskiftbar spiss, med håndtak, 12 tommers lengde, 1-1/4 tomme dia. | AD8JMA 4KMJ8 425.65Trinnprobe12 "3 451 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMS 425.67 Dobbel utskiftbar spiss jordsonde, med håndtak, 24 tommers lengde, 1-1/4 tommers dia.
3 665 NOK / enhet