Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0300113206 Reducing Cross, 2 X 2 X 1 X 1 Inch Size | AD8LJA 4KVR1

ANVIL 0300113206 Reduserende kryss, 2 X 2 X 1 X 1 tomme størrelse

På lager
Vare: AD8LJA Modell: 0300113206Kryssreferanse: 4KVR1
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
1 135 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakÅ redusere korset
Body MaterialCast Iron
Klasse125
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press175 psi @ -20 grader til 150 grader F.
Rørstørrelse2 "x 2" x 1 "x 1"
Mettet damptrykk125 psi
Temp. Område-20 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4873
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7307110030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
ANVIL 0300111606 Reduserende kryss, 1 X 1 X 3/4 X 3/4 tomme Størrelse | AD8LHQ 4KVP1 03001116061 "x 1" x 3/4 "x 3/4"644NOK
ANVIL 0300111804 Reduserende kryss, 1-1/4 X 1-1/4 X 1 tomme Størrelse | AD8LHR 4KVP2 03001118041-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "697NOK
ANVIL 0300111960 Reduserende Kryss, 1-1/2 X 1-1/2 X 1-1/4 X 1-1/4 Størrelse | AD8LHT 4KVP3 03001119601-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1-1 / 4 "x 1-1 / 4"1 038 NOK
ANVIL 0300111986 Reduserende kryss, 1-1/2 X 1-1/2 X 1-1/4 X 1 tomme Størrelse | AD8LHU 4KVP4 03001119861-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1-1 / 4 "x 1"1 361 NOK
ANVIL 0300112000 Reduserende kryss, 1-1/2 X 1-1/2 X 1 X 1 tomme Størrelse | AD8LHV 4KVP5 03001120001-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "x 1"826NOK
ANVIL 0300112307 Reduserende kryss, 1-1/2 X 1-1/4 X 1 X 1 tomme Størrelse | AD8LHW 4KVP6 03001123071-1 / 2 "x 1-1 / 4" x 1 "x 1"995NOK
ANVIL 0300112604 Reduserende kryss, 1-1/2 X 1 X 1 X 1 tomme Størrelse | AD8LHX 4KVP7 03001126041-1 / 2 "x 1" x 1 "x 1"1 135 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0300113206 Reduserende kryss, 2 X 2 X 1 X 1 tomme størrelse
1 135 NOK / enhet