Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMS 403.02 Tile Probe, 42 tommers lengde | AF6BGM 9VX33

AMS 403.02 Flisprobe, 42 tommers lengde

På lager
Vare: AF6BGM Modell: 403.02Kryssreferanse: 9VX33

Få tak i det Mai 6, mandag
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
792NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFliseprobe
Diameter3 / 8 "
Lengde42 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.513
Skipets høyde (cm)21.59
Skipets lengde (cm)124.46
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8207600061
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
AMS 403.01 Tile Probe, 60 tommers lengde | AF6BDQ 9VAK8 403.0160 "899NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMS 403.02 Flisprobe, 42 tommers lengde
792NOK / enhet