Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMS 424.23 Jordsonde med to formål, 1 1/8 tomme dia., 24 tommer lengde | AD8JLT 4KMJ1

AMS 424.23 Jordsonde med to formål, 1 1/8 tomme dia., 24 tomme lengde

På lager
Vare: AD8JLT Modell: 424.23Kryssreferanse: 4KMJ1
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
4 215 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJordgjenopprettingssonde
Connector Type5/8 "tråd
Diameter1 1 / 8 "
Lengde24 "
MaterialeForniklet 4130 Legeringsstål
typenDobbelt formål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5075
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)93.22
Skipets bredde (cm)20.83
HS kode8207600061
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLengdeMaterialePris
AMS 424.27 Jordsonde med to formål, 7/8 tomme dia., 12 tommer lengde | AD8JLP 4KMH7 424.277 / 8 "12 "Forniklet 4130 Legeringsstål3 421 NOK
AMS 424.31 Jordsonde med to formål, 7/8 tommers diameter, 24 tommers lengde | AD8JLQ 4KMH8 424.317 / 8 "24 "Forniklet 4130 Legeringsstål3 909 NOK
AMS 424.19 Jordsonde med to formål, 1 1/8 tomme dia., 12 tommer lengde | AD8JLR 4KMH9 424.191 1 / 8 "12 "Forniklet 4130 Legeringsstål3 909 NOK
AMS 424.53 Jordsonde med to formål, med håndtak, 7/8 tommer diameter, 12 tommers lengde, rustfritt stål | AD8JLU 4KMJ2 424.537 / 8 "12 "Rustfritt stål3 967 NOK
AMS 424.55 Jordsonde med to formål, med håndtak, 7/8 tommer diameter, 24 tommers lengde, rustfritt stål | AD8JLV 4KMJ3 424.557 / 8 "24 "Rustfritt stål4 214 NOK
AMS 424.49 Jordsonde med to formål, med håndtak, 1-1/8 tommers diameter, 12 tommers lengde, rustfritt stål | AD8JLW 4KMJ4 424.491 1 / 8 "12 "Rustfritt stål4 323 NOK
AMS 424.51 Jordsonde med to formål, med håndtak, 1-1/8 tomme dia., 24 tommers lengde, rustfritt stål | AD8JLX 4KMJ5 424.511 1 / 8 "24 "Rustfritt stål4 733 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AMS 424.23 Jordsonde med to formål, 1 1/8 tomme dia., 24 tomme lengde
4 215 NOK / enhet