SK PROFESSIONAL TOOLS Stikkontakt

Opprett en forbindelse med en skralle i samme konfigurasjon som sekskantuttak ved hjelp av en firkantdrevet stikkontakt. Funksjon S2 eller legert stålkonstruksjon som sikrer stabilitet både ved høye og lave temperaturer. Tilbys i størrelse 3/8, 1/4 og 1/2 tommer

filtre

SK PROFESSIONAL TOOLS -

Stikkontakt

StilModellStørrelseBitlengdeKjørestørrelseTips størrelseTips TypeFinishMaterialeAntall poengPris (eks. mva)
A45492#211 / 16 "3 / 8 "#2PozidrivSuper ChromeS2 stål4193NOK
B412705 / 8 "7.25 "1 / 2 "5 / 8 "-ChromeAlloy Steel6500NOK
B4145886.625 "1 / 2 "8mm-ChromeAlloy Steel6327NOK
C45970106 1 / 16 "3 / 8 "10mmBallende sekskantSuper ChromeS2 stål4360NOK
D41430103.25 "1 / 2 "10mm-ChromeAlloy Steel6305NOK
E45530101.75 "3 / 8 "10mmBallende sekskantSuper ChromeS2 stål4306NOK
F42938T81.75 "1 / 4 "T8Torx PlusChromeAlloy Steel6210NOK
G42958T84"1 / 4 "T8-ChromeAlloy Steel6320NOK
H45560T6015 / 16 "1 / 2 "T60TorxSuper ChromeS2 stål4431NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS -

Stikkontakt 1/4 stasjon

StilModellTips TypeBitlengdeFinishMaterialeAntall poengTotal lengdeStørrelseTips størrelsePris (eks. mva)
A44481# 1 Phillips11 / 16 "Super ChromeS2 stål41.75 "#1#1228NOK
A44482# 2 Phillips11 / 16 "Super ChromeS2 stål41.75 "#2#2228NOK
B44483# 2 Phillips1 9 / 16 "Super ChromeS2 stål42.63 "#2#2249NOK
C42940Torx Plus1.75 "ChromeAlloy Steel61.75 "T10T10208NOK
C42945Torx Plus1.75 "ChromeAlloy Steel61.75 "T30T30208NOK
C42943Torx Plus1.75 "ChromeAlloy Steel61.75 "T25T25211NOK
C42944Torx Plus1.75 "ChromeAlloy Steel61.75 "T27T27208NOK
C42941Torx Plus1.75 "ChromeAlloy Steel61.75 "T15T15208NOK
C42942Torx Plus1.75 "ChromeAlloy Steel61.75 "T20T20208NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS -

Lange socket bits

StilModellStørrelseTips størrelsePris (eks. mva)
A42580T30T30393NOK
A42600T50T50383NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS -

Stikkontakt 1/2 tommers stasjon

StilModellBitlengdeTotal lengdeSAE eller metriskStørrelseTips størrelsePris (eks. mva)
A41216-3.437 "SAE1 / 2 "1 / 2 "347NOK
B41218-3.437 "SAE9 / 16 "9 / 16 "352NOK
C41220-3.437 "SAE5 / 8 "5 / 8 "366NOK
D412143.25 "3.25 "SAE3 / 8 "3 / 8 "306NOK
D414283.25 "3.25 "Metric88mm287NOK
D412133.25 "3.25 "SAE5 / 16 "5 / 16 "286NOK
D412153.25 "3.25 "SAE7 / 16 "7 / 16 "325NOK
D414263.25 "3.25 "Metric66mm268NOK
D414193.75 "3.75 "Metric19mm19mm398NOK
E412243.75 "3.75 "SAE3 / 4 "3 / 4 "402NOK
F412626.625 "6.625 "SAE3 / 8 "3 / 8 "343NOK
F412606.625 "6.625 "SAE5 / 16 "5 / 16 "316NOK
F414606.625 "6.625 "Metric1010mm336NOK
F414627.25 "7"Metric12 "12mm442NOK
F414647.25 "7"Metric14mm14mm481NOK
F414677.25 "7"Metric17mm17mm503NOK
F412667.25 "7"SAE1 / 2 "1 / 2 "441NOK
F412687.25 "7"SAE9 / 16 "9 / 16 "478NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS -

Stikkontakt, 1/2 stasjon

StilModellTips størrelseBitlengdeFinishTips TypeMaterialeAntall poengTotal lengdeSAE eller metriskPris (eks. mva)
A4142010mm4.156 "ChromeTrippeltorgAlloy Steel124.25 "Metric346NOK
B4142212mm4 21 / 32 "ChromeTrippeltorgAlloy Steel124.75 "Metric347NOK
C4141212mm1.75 "Super ChromeHexS2 stål43.437 "Metric351NOK
C4141414mm1.75 "Super ChromeHexS2 stål43.437 "Metric383NOK
C4141717mm1.75 "Super ChromeHexS2 stål43.437 "Metric386NOK
D45574T602.437 "ChromeTorx PlusAlloy Steel62.437 "SAE412NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS -

Stikkontakt 3/8 stasjon

StilModellStørrelseBitlengdeFinishTips størrelseTips TypeSakMaterialeAntall poengPris (eks. mva)
A45481#111 / 16 "Super Chrome#1# 1 PhillipsStikkontaktbitS2 stål4192NOK
A45482#211 / 16 "Super Chrome#2# 2 PhillipsStikkontaktbitS2 stål4188NOK
A45483#311 / 16 "Super Chrome#3# 3 PhillipsStikkontaktbitS2 stål4191NOK
A45484#411 / 16 "Super Chrome#4# 4 PhillipsStikkontaktbitS2 stål4192NOK
B45471#411 / 16 "Super Chrome#4SporStikkontaktbitS2 stål4193NOK
C45472#511 / 16 "Super Chrome#5SporStikkontaktbitS2 stål4192NOK
B45473#611 / 16 "Super Chrome#6SporStikkontaktbitS2 stål4193NOK
D459381 / 4 "6 1 / 16 "Super Chrome1 / 4 "Ballende sekskantStikkontaktbitS2 stål4286NOK
E442161 / 4 "1 11 / 16 "Chrome1 / 4 "-StikkontaktbitAlloy Steel6208NOK
F412101 / 4 "1 / 4 "Super Chrome1 / 4 "HexStikkontaktbitS2 stål4182NOK
G455081 / 4 "1 21 / 32 "Super Chrome1 / 4 "Ballende sekskantStikkontaktbitS2 stål4267NOK
H459081 / 4 "6 1 / 16 "Super Chrome1 / 4 "HexStikkontaktbitS2 stål4284NOK
C444711 / 4 "11 / 16 "Super Chrome1 / 4 "SporStikkontaktbitS2 stål4227NOK
H459041 / 8 "6 1 / 16 "Super Chrome1 / 8 "HexStikkontaktbitS2 stål4271NOK
D459341 / 8 "6 1 / 16 "Super Chrome1 / 8 "Ballende sekskantStikkontaktbitS2 stål4246NOK
I412051 / 8 "1 / 4 "Super Chrome1 / 8 "HexStikkontaktbitS2 stål4182NOK
G455233"1.75 "Super Chrome3mmBallende sekskantStikkontaktbitS2 stål4239NOK
J459633"6 1 / 16 "Super Chrome3mmBallende sekskantStikkontaktbitS2 stål4347NOK
D459423 / 8 "6 1 / 16 "Super Chrome3 / 8 "Ballende sekskantStikkontaktbitS2 stål4307NOK
H459123 / 8 "6 1 / 16 "Super Chrome3 / 8 "HexStikkontaktbitS2 stål4297NOK
G455123 / 8 "2.25 "Super Chrome3 / 8 "Ballende sekskantStikkontaktbitS2 stål4306NOK
F412123 / 8 "5 / 16 "Super Chrome3 / 8 "HexStikkontaktbitS2 stål4220NOK
K455063 / 16 "1 21 / 32 "Super Chrome3 / 16 "Ballende sekskantStikkontaktbitS2 stål4249NOK
D459363 / 16 "6 1 / 16 "Super Chrome3 / 16 "Ballende sekskantStikkontaktbitS2 stål4266NOK
H459063 / 16 "6 1 / 16 "Super Chrome3 / 16 "HexStikkontaktbitS2 stål4265NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS -

Stikkontakt 3/8 tommers stasjon

StilModellBitlengdeTotal lengdeSAE eller metriskStørrelseTips størrelsePris (eks. mva)
A442051 11 / 16 "1.75 "SAE5 / 64 "5 / 64 "209NOK
B442081 11 / 16 "1.75 "SAE1 / 8 "1 / 8 "209NOK
C414001 11 / 16 "2"Metric2mm2mm192NOK
D414011 11 / 16 "2"Metric2.5 "2.5197NOK
B442071 11 / 16 "1.75 "SAE7 / 64 "7 / 64 "212NOK
E442121 11 / 16 "1.75 "SAE3 / 16 "3 / 16 "211NOK
B442061 11 / 16 "1.75 "SAE3 / 32 "3 / 32 "212NOK
F442091 11 / 16 "1.75 "SAE9 / 64 "9 / 64 "226NOK
G414021 11 / 16 "2"Metric3"3mm189NOK
B442101 11 / 16 "1.75 "SAE5 / 32 "5 / 32 "213NOK
H414081 15 / 16 "2"Metric99mm250NOK
D412041 / 4 "2"SAE7 / 64 "7 / 64 "190NOK
C412061 / 4 "2"SAE9 / 64 "9 / 64 "194NOK
I412021 / 4 "2"SAE5 / 64 "5 / 64 "179NOK
H412011 / 4 "2"SAE1 / 16 "1 / 16 "199NOK
D412031 / 4 "2"SAE3 / 32 "3 / 32 "192NOK
I414112"2"Metric12 "12mm249NOK
I414102"2"Metric1111mm250NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS -

Stikkontakt 1/4 tommers stasjon

StilModellBitlengdeTotal lengdeStørrelseTips størrelsePris (eks. mva)
A443081.875 "2"1 / 8 "1 / 8 "191NOK
A443041.875 "2"1 / 16 "1 / 16 "192NOK
A443061.875 "2"3 / 32 "3 / 32 "190NOK
A443051.875 "2"5 / 64 "5 / 64 "190NOK
A443141.875 "2"7 / 32 "7 / 32 "190NOK
A443091.875 "2"9 / 64 "9 / 64 "191NOK
A443161.875 "2"1 / 4 "1 / 4 "191NOK
A443121.875 "2"3 / 16 "3 / 16 "190NOK
A443101.875 "2"5 / 32 "5 / 32 "190NOK
A443071.875 "2"7 / 64 "7 / 64 "192NOK
B429604"4"T10T10303NOK
B429704"4"T20T20311NOK
B429754"4"T25T25311NOK
B429654"4"T15T15318NOK
B429774"4"T27T27311NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS -

Ekstra lang stikkontakt 3/8 Dr Torx

StilModellStørrelseTips størrelse
A42640T40T40
RFQ
B42645T45T45
RFQ
SK PROFESSIONAL TOOLS -

Stil 150L høyhastighets stålboremaskin, konvensjonelt punkt

StilModellKjørestørrelseStørrelseTips størrelseTips TypePris (eks. mva)
A444731 / 4 "5 / 16 "5 / 16 "Spor223NOK
B444801 / 4 "#0#0# 0 Phillips229NOK
C444723 / 8 "9 / 32 "9 / 32 "Spor227NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS -

Ekstra lang sokkelbit 3/8 stasjon T50 Torx

ModellSakPris (eks. mva)
42650AB4ZBN-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?