Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SK PROFESSIONAL TOOLS 44481 Socket Bits 1/4 Drive #1 #1 Phillips | AB4YTH 20K633

SK PROFESSIONAL TOOLS 44481 Socket Bit 1/4 Drive #1 #1 Phillips

På lager
Vare: AB4YTH Modell: 44481Kryssref: 20K633
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
228NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStikkontaktbit
Bitlengde11 / 16 "
BitstilPhillips
Kjørestørrelse1 / 4 "
KjøretypeSquare
FinishSuper Chrome
Innsettingslengde11 / 16 "
MaterialeS2 stål
Antall poeng4
Total lengde1.75 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse#1
Sokkeldybdestandard
Tips størrelse#1
Tips Type# 1 Phillips

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207906000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTips TypeBitlengdeFinishMaterialeAntall poengTotal lengdeStørrelseTips størrelsePris
SK FAGLIGE VERKTØY 42940 Stikkontakt 1/4 drev T10 Torx Plus | AB4YET 20K341 42940Torx Plus1.75 "ChromeAlloy Steel61.75 "T10T10208NOK
SK FAGLIGE VERKTØY 42941 Stikkontakt 1/4 drev T15 Torx Plus | AB4YEU 20K342 42941Torx Plus1.75 "ChromeAlloy Steel61.75 "T15T15208NOK
SK FAGLIGE VERKTØY 42942 Stikkontakt 1/4 drev T20 Torx Plus | AB4YEV 20K343 42942Torx Plus1.75 "ChromeAlloy Steel61.75 "T20T20208NOK
SK FAGLIGE VERKTØY 42943 Stikkontakt 1/4 drev T25 Torx Plus | AB4YEW 20K344 42943Torx Plus1.75 "ChromeAlloy Steel61.75 "T25T25211NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS 42944 Socket Bits 1/4 Drive T27 Torx Plus | AB4YEX 20K345 42944Torx Plus1.75 "ChromeAlloy Steel61.75 "T27T27208NOK
SK FAGLIGE VERKTØY 42945 Stikkontakt 1/4 drev T30 Torx Plus | AB4YEY 20K346 42945Torx Plus1.75 "ChromeAlloy Steel61.75 "T30T30208NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS 44483 Socket Bits 1/4 Drive #2 #2 Phillips | AB4YLD 20K489 44483# 2 Phillips1 9 / 16 "Super ChromeS2 stål42.63 "#2#2249NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 44481 Socket Bit 1/4 Drive #1 #1 Phillips
228NOK / enhet