Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SK PROFESSIONAL TOOLS 45904 Sokkelbits 3/8 Drive 1/8 Tommer Hex | AB4YYW 20K761

SK PROFESSIONAL TOOLS 45904 Socket Bit 3/8 Drive 1/8 Tommer Hex

På lager
Vare: AB4YYW Modell: 45904Kryssref: 20K761
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
271NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStikkontaktbit
Bitlengde6 1 / 16 "
BitstilHex
Kjørestørrelse3 / 8 "
KjøretypeSquare
FinishSuper Chrome
Innsettingslengde6-1 / 16 "
MaterialeS2 stål
Antall poeng4
Total lengde6"
SAE eller metriskSAE
Størrelse1 / 8 "
Sokkeldybdestandard
Tips størrelse1 / 8 "
Tips TypeHex

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode8204200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseBitlengdeFinishTips størrelseTips TypeSakMaterialeAntall poengPris
SK PROFESSIONAL TOOLS 41205 Socket Bits 3/8 Drive 1/8 Inch Hex | AA3ZHY 12A252 412051 / 8 "1 / 4 "Super Chrome1 / 8 "HexStikkontaktbitS2 stål4182NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS 41209 Sokkelbits 3/8 Drive 7/32 Tommer Hex | AA3ZJB 12A255 412097 / 32 "1 / 4 "Super Chrome7 / 32 "HexStikkontaktbitS2 stål4182NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS 41210 Socket Bits 3/8 Drive 1/4 Inch Hex | AA3ZJC 12A256 412101 / 4 "1 / 4 "Super Chrome1 / 4 "HexStikkontaktbitS2 stål4182NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS 41212 Sokkelbits 3/8 Drive 3/8 Inch Hex | AA3ZJE 12A258 412123 / 8 "5 / 16 "Super Chrome3 / 8 "HexStikkontaktbitS2 stål4220NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS 41405 Sokkelbits 3/8 Drive 6mm Hex | AA3ZJL 12A264 4140561 / 4 "Super Chrome6mmHexStikkontaktbitS2 stål4171NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS 41406 Sokkelbit 3/8 Drive 7mm sekskant | AA3ZJM 12A265 414067mm5 / 16 "Super Chrome7mmHexStikkontaktbitS2 stål4238NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS 41407 Sokkelbits 3/8 Drive 8mm Hex | AA3ZJN 12A266 4140785 / 16 "Super Chrome8mmHexStikkontaktbitS2 stål4237NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 45904 Socket Bit 3/8 Drive 1/8 Tommer Hex
271NOK / enhet