Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SK PROFESSIONAL TOOLS 41224 Sokkel 1/2 tommers stasjon 3/4 tommer 6 punkt standard | AB4YMU 20K527

SK PROFESSIONAL TOOLS 41224 Sokkel 1/2 tommers stasjon 3/4 tommer 6 punkt standard

På lager
Vare: AB4YMU Modell: 41224Kryssref: 20K527
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
402NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStikkontaktbit
Bitlengde3.75 "
BitstilHex
Kjørestørrelse1 / 2 "
KjøretypeSquare
FinishChrome
Innsettingslengde1-7 / 8 "
MaterialeAlloy Steel
Antall poeng6
Total lengde3.75 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse3 / 4 "
Sokkeldybdestandard
Tips størrelse3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8207502055
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBitlengdeTotal lengdeSAE eller metriskStørrelseTips størrelsePris
SK PROFESSIONAL TOOLS 41216 Sokkel 1/2 tomme Drive 1/2 tomme 6 Points Standard | AA3ZJF 12A259 41216-3.437 "SAE1 / 2 "1 / 2 "347NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS 41218 Sokkel 1/2 tommers stasjon 9/16 tommer 6 punkt standard | AA3ZJG 12A260 41218-3.437 "SAE9 / 16 "9 / 16 "352NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS 41220 Sokkel 1/2 Tommers Drive 5/8 Tommer 6 Points Standard | AA3ZJH 12A261 41220-3.437 "SAE5 / 8 "5 / 8 "366NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS 41419 Sokkel 1/2 Tommers Drive 19mm 6 Point Standard | AB4YMT 20K526 414193.75 "3.75 "Metric19mm19mm398NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS 41214 Sokkel 1/2 tommers stasjon 3/8 tommer 6 punkt standard | AB4YMV 20K528 412143.25 "3.25 "SAE3 / 8 "3 / 8 "306NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS 41213 Sokkel 1/2 tommers stasjon 5/16 tommer 6 punkt standard | AB4YMW 20K529 412133.25 "3.25 "SAE5 / 16 "5 / 16 "286NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS 41426 Sokkel 1/2 Tommers Drive 6mm 6 Point Standard | AB4YMX 20K530 414263.25 "3.25 "Metric66mm268NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 41224 Sokkel 1/2 tommers stasjon 3/4 tommer 6 punkt standard
402NOK / enhet