SK PROFESSIONAL TOOLS Stikkontakt 1/2 tommers stasjon


filtre
Størrelse: 1 / 2 " , Drive Type: Square , Bli ferdig: Chrome , Materiale: Alloy Steel , Antall poeng: 6 , Sokkeldybde: standard
StilModellBitlengdeTotal lengdeSAE eller metriskStørrelseTips størrelsePris (eks. mva)
A
41216
-3.437 "SAE1 / 2 "1 / 2 "347NOK
B
41218
-3.437 "SAE9 / 16 "9 / 16 "352NOK
C
41220
-3.437 "SAE5 / 8 "5 / 8 "366NOK
D
41214
3.25 "3.25 "SAE3 / 8 "3 / 8 "306NOK
D
41428
3.25 "3.25 "Metric88mm287NOK
D
41213
3.25 "3.25 "SAE5 / 16 "5 / 16 "286NOK
D
41215
3.25 "3.25 "SAE7 / 16 "7 / 16 "325NOK
D
41426
3.25 "3.25 "Metric66mm268NOK
D
41419
3.75 "3.75 "Metric19mm19mm398NOK
E
41224
3.75 "3.75 "SAE3 / 4 "3 / 4 "402NOK
F
41262
6.625 "6.625 "SAE3 / 8 "3 / 8 "343NOK
F
41260
6.625 "6.625 "SAE5 / 16 "5 / 16 "316NOK
F
41460
6.625 "6.625 "Metric1010mm336NOK
F
41462
7.25 "7"Metric12 "12mm442NOK
F
41464
7.25 "7"Metric14mm14mm481NOK
F
41467
7.25 "7"Metric17mm17mm503NOK
F
41266
7.25 "7"SAE1 / 2 "1 / 2 "441NOK
F
41268
7.25 "7"SAE9 / 16 "9 / 16 "478NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?