Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SK PROFESSIONAL TOOLS 44480 Socket Bits 1/4 Drive #0 #0 Phillips | AB4YTG 20K632

SK PROFESSIONAL TOOLS 44480 Socket Bit 1/4 Drive #0 #0 Phillips

På lager
Vare: AB4YTG Modell: 44480Kryssref: 20K632
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
229NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStikkontaktbit
Bitlengde11 / 16 "
BitstilPhillips
Kjørestørrelse1 / 4 "
KjøretypeSquare
FinishSuper Chrome
Innsettingslengde11 / 16 "
MaterialeS2 stål
Antall poeng4
Total lengde1.75 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse#0
Sokkeldybdestandard
Tips størrelse#0
Tips Type# 0 Phillips

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)0.76
Skipets bredde (cm)0.76
HS kode8207906000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseStørrelseTips størrelseTips TypePris
SK PROFESSIONAL TOOLS 44473 Sokkelbits 1/4 Drive 5/16 Inch Slotted | AB4YZX 20K785 444731 / 4 "5 / 16 "5 / 16 "Spor223NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS 44472 Sokkelbit 3/8 Drive 9/32 Inch Slotted | AB4YZY 20K786 444723 / 8 "9 / 32 "9 / 32 "Spor227NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 44480 Socket Bit 1/4 Drive #0 #0 Phillips
229NOK / enhet