Hyllebeholdere

filtre

AKRO-MILS -

30184 Hyllekasser

Hyllekasser i Akro-Mils 30-184-serien er 4-tommers høye lagringsenheter laget av polymerer av industrikvalitet som brukes til lagring og organisering av ulike typer verktøy, deler og utstyr i lager, produksjon og ulike industrielle omgivelser.

StilModellFARGEPris (eks. mva)
A30184BLÅBlå241NOK
B30184SKLARFjern250NOK
C30-184 GRØNNGrønn241NOK
D30184REDRød241NOK
E30184YELLOGul241NOK
AKRO-MILS -

30174 Hyllekasser

Akro-Mils 30174-serien, 4-tommers høye hyllebokser brukes til å lagre og organisere inventarartikler på kontorer og kommersielle områder. De har industrikvalitets polymerkonstruksjon for korrosjonsbestandighet, holdbarhet og arbeid ved temperaturer ned til -20 grader F. Disse 4-tommers høye hyllebingene hekker sammen når de er tomme eller danner stabile lagringsenheter på trådhyller når de er fylt. De har flere skillespor og søppelbeger (selges separat) for å dele opp beholdningen i individuelle, uttakbare oppbevaringsrom. Disse beholderne har en bred frontåpning for enkel tilgang til gjenstander og et etikettområde for enkel identifikasjon av de lagrede gjenstandene. Velg fra et bredt utvalg av disse 23-5/8 x 11-1/8 tommer (utvendig lengde x utvendig bredde) hylleskuffer, tilgjengelig i blå, grønne, gule, klare og røde farger.

StilModellFARGEInnvendig breddeUtenfor breddePris (eks. mva)
A30174BLÅBlå10 "11 1 / 8 "298NOK
B30174SKLARFjern10 "11 1 / 8 "289NOK
C30174GRØNGrønn5 1 / 2 "6 5 / 8 "298NOK
D30174REDRød10 "11 1 / 8 "298NOK
E30174YELLOGul10 "11 1 / 8 "298NOK
StilModellInnvendig breddeLastekapasitetUtenfor breddeBreddePris (eks. mva)
A30348BEIGE7 3 / 8 "60 lb.8 1 / 4 "8 "til 10"483NOK
A30358BEIGE10 1 / 8 "75 lb.11 "10 "til 12"610NOK
AKRO-MILS -

Systemkasser

StilModellLengdeBreddePris (eks. mva)
A30312BLÅ12 "til 14"33 "528NOK
A30318BLÅ33 "18 "766NOK
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?