Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AKRO-MILS 30184YELLO Hyllebeholder, 23-5/8 tommers lengde, 8-3/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, gul | AE6ZEV 5W863

AKRO-MILS 30184YELLO hyllebeholder, 23-5/8 tommers lengde, 8-3/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, gul

På lager
Vare: AE6ZEV Modell: 30184YELLOKryssreferanse: 5W863

Få tak i det April 26, Fredag
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
241NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 6
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHyllebeholder
FARGEGul
Høyde4 "til 5"
Innvendig høyde4"
Innvendig lengde22 1 / 8 "
Innvendig bredde7 1 / 8 "
Lengde22 "til 24"
Lastekapasitet20 lb.
MaterialeIndustriell polymer
Antall skilleautomater kort7
Utenfor høyde4"
Utenfor lengde23 5 / 8 "
Utenfor bredde8 3 / 8 "
Package Antall6
Bredde8 "til 10"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)62.55
Skipets bredde (cm)23.83
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
AKRO-MILS 30-184 GRØNN hyllebeholder, 23-5/8 tommers lengde, 8-3/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, grønn | AB3PCH 1UMT9 30-184 GRØNNGrønn241NOK
AKRO-MILS 30184SCLAR Hyllebeholder, 23-5/8 tommers lengde, 8-7/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, klar | AD3NQM 40K449 30184SKLARFjern250NOK
AKRO-MILS 30184RED Hyllebeholder, 23-5/8 tommers lengde, 8-3/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, rød | AE6ZDR 5W837 30184REDRød241NOK
AKRO-MILS 30184BLÅ Hyllebeholder, 23-5/8 tommers lengde, 8-3/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, blå | AE6ZEF 5W850 30184BLÅBlå241NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 30184YELLO hyllebeholder, 23-5/8 tommers lengde, 8-3/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, gul
241NOK / enhet