AKRO-MILS 30318BLÅ Lommebeholder, 33 tommers lengde, 18 tommers bredde, 5 tommers høyde, blå | AC3EAC 2RV84

AKRO-MILS 30318BLÅ kupébeholder, 33 tommers lengde, 18 tommers bredde, 5 tommers høyde, blå

På lager
Vare: AC3EAC Modell: 30318BLUEKryssreferanse: 2RV84

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

766NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 5
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRombeholder
FARGEBlå
Høyde5"
Innvendig høyde5"
Lengde33 "
MaterialeIndustriell polymer
Antall skilleautomater kort6
Utenfor høyde5"
Utenfor lengde33 "
Utenfor bredde18 "
Package Antall5
Volum1920 cu in
Volumkapasitet1920 cu in
Bredde18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8855
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)86.36
Skipets bredde (cm)48.26
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

  • Tilbehør: 40312

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddePris
AKRO-MILS 30312BLÅ Lommebeholder, 33 tommers bredde, 12 tommers lengde, 5 tommers høyde, blå | AC3DYZ 2RV52 30312BLÅ12 "til 14"33 "528NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 30318BLÅ kupébeholder, 33 tommers lengde, 18 tommers bredde, 5 tommers høyde, blå
766NOK / enhet