AKRO-MILS 30312BLÅ Lommebeholder, 33 tommers bredde, 12 tommers lengde, 5 tommers høyde, blå | AC3DYZ 2RV52

AKRO-MILS 30312BLÅ kupébeholder, 33 tommers bredde, 12 tommers lengde, 5 tommers høyde, blå

På lager
Vare: AC3DYZ Modell: 30312BLUEKryssreferanse: 2RV52

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

528NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 5
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRombeholder
FARGEBlå
Høyde5"
Innvendig høyde5"
Lengde12 "til 14"
MaterialeIndustriell polymer
Antall skilleautomater kort6
Utenfor høyde5"
Utenfor lengde33 "
Utenfor bredde12 "
Package Antall5
Volum1188 cu in
Volumkapasitet1188 cu in
Bredde33 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1025
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)86.36
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

  • Tilbehør: 40312

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddePris
AKRO-MILS 30318BLÅ Lommebeholder, 33 tommers lengde, 18 tommers bredde, 5 tommers høyde, blå | AC3EAC 2RV84 30318BLÅ33 "18 "766NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 30312BLÅ kupébeholder, 33 tommers bredde, 12 tommers lengde, 5 tommers høyde, blå
528NOK / enhet