Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AKRO-MILS 30348BEIGE Hyllebeholder, 20-1/2 tommers lengde, 8-1/4 tommers bredde, 7 tommers høyde, beige | AC3DZA 2RV53

AKRO-MILS 30348BEIGE hyllebeholder, 20-1/2 tommers lengde, 8-1/4 tommers bredde, 7 tommers høyde, beige

På lager
Vare: AC3DZA Modell: 30348BEIGEKryssreferanse: 2RV53

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
473NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 6
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHyllebeholder
FARGEBeige
Høyde6 "til 8"
Innvendig høyde6 1 / 2 "
Innvendig lengde20 "
Innvendig bredde7 3 / 8 "
Lengde20 "til 22"
Lastekapasitet60 lb.
MaterialeIndustriell polymer
Antall skilleautomater kort3
Utenfor høyde7"
Utenfor lengde20 1 / 2 "
Utenfor bredde8 1 / 4 "
Package Antall6
Bredde8 "til 10"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2735
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)54.61
Skipets bredde (cm)23.5
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

  • Tilbehør: 40348

Produktvarianter

ProduktModellInnvendig breddeLastekapasitetUtenfor breddeBreddePris
AKRO-MILS 30358BEIGE Hyllebeholder, 20-1/2 tommers lengde, 11 tommers bredde, 7 tommers høyde, beige | AC3DZB 2RV54 30358BEIGE10 1 / 8 "75 lb.11 "10 "til 12"610NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 30348BEIGE hyllebeholder, 20-1/2 tommers lengde, 8-1/4 tommers bredde, 7 tommers høyde, beige
473NOK / enhet