AKRO-MILS 30358BEIGE Hyllebeholder, 20-1/2 tommers lengde, 11 tommers bredde, 7 tommers høyde, beige | AC3DZB 2RV54

AKRO-MILS 30358BEIGE hyllebeholder, 20-1/2 tommers lengde, 11 tommers bredde, 7 tommers høyde, beige

På lager
Vare: AC3DZB Modell: 30358BEIGEKryssreferanse: 2RV54

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

610NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 6
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHyllebeholder
FARGEBeige
Høyde6 "til 8"
Innvendig høyde6 1 / 2 "
Innvendig lengde20 "
Innvendig bredde10 1 / 8 "
Lengde20 "til 22"
Lastekapasitet75 lb.
MaterialeIndustriell polymer
Antall skilleautomater kort3
Utenfor høyde7"
Utenfor lengde20 1 / 2 "
Utenfor bredde11 "
Package Antall6
Bredde10 "til 12"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.485
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)54.61
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

  • Tilbehør: 40358

Produktvarianter

ProduktModellInnvendig breddeLastekapasitetUtenfor breddeBreddePris
AKRO-MILS 30348BEIGE Hyllebeholder, 20-1/2 tommers lengde, 8-1/4 tommers bredde, 7 tommers høyde, beige | AC3DZA 2RV53 30348BEIGE7 3 / 8 "60 lb.8 1 / 4 "8 "til 10"473NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 30358BEIGE hyllebeholder, 20-1/2 tommers lengde, 11 tommers bredde, 7 tommers høyde, beige
610NOK / enhet