ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Skribenter og sonder

filtre

MOODY TOOL -

Presisjonssondesett

StilModellFinishHåndteringsmaterialeTotal lengdePunkttypeTipsmaterialePris (eks. mva)
A55-0288-----102NOK
RFQ
B55-1296-----157NOK
RFQ
C55-0293-----136NOK
RFQ
D55-1289-----125NOK
RFQ
E55-1288-----94NOK
RFQ
F55-1290-----125NOK
RFQ
G55-1291-----157NOK
RFQ
H55-1292AnnodisertAluminum5 13 / 16 "0.156" , 0.062"Høyt karbonstål281NOK
I55-0291NikkelbelagtStål-0.156" , 0.062"Rustfritt stål313NOK
J55-0292Rustfritt stålStål5 13 / 16 "0.156" , 0.062"Høyt karbonstål277NOK
K55-0290Rustfritt stålStål5 13 / 16 "0.156" , 0.062"Høyt karbonstål188NOK
L55-0296Rustfritt stålStål5 13 / 16 "0.156" , 0.062"Høyt karbonstål242NOK
J55-0289STÅLAluminum6#25Rustfritt stål194NOK
MOODY TOOL -

Dobbel endeprobe

StilModellPris (eks. mva)
A55-194160NOK
RFQ
B55-194260NOK
RFQ
C55-196050NOK
RFQ
D55-196250NOK
RFQ
E55-194060NOK
RFQ
F55-194360NOK
RFQ
G55-196150NOK
RFQ
H55-196350NOK
RFQ
MOODY TOOL -

Vendbar skjorte Pocket Scriber

Moody Tools vendbare skjortelommeskriser brukes til å merke linjer på arbeidsstykker før maskinering. Med en vendbar skjortelomme-design, er disse ripsene enkle å bære og har et anodisert aluminiumshåndtak med en diameter på 0.25 tommer (6.35 mm). Disse skrivene kommer pakket i en polybag.

StilModellSakTotal lengdePunkttypeTipsmaterialePris (eks. mva)
A51-1521Vendbar skjorte Pocket Scriber5.75 "CarbideCarbide146NOK
B51-1520Vendbar skjorte Pocket Scriber5.5 "CarbideCarbide99NOK
C51-1519Skjorte Pocket Scriber5.5 "-Herdet stål228NOK
C51-1518Skjorte Pocket Scriber-RettHerdet stål187NOK
MOODY TOOL -

Scriber / pick Set

Pick-style riper er et håndverktøy som brukes i metallbearbeidingsindustrien for å merke arbeidsstykker før maskinering. Disse gjengede skrisene fra Moody Tools har to hovedkomponenter: standard / magnetiske håndtak og utskiftbare spisser. De utskiftbare stålsipsene er effektive på harde materialer og kan brukes i elektroniske komponenter for å bryte loddebroer. Moody Tools sitt skris-/hakkesett kommer i en vinyloppbevaringspose og inneholder vanligvis 4 eller 5 typer skrisere (rett, krok, forskjøvet vinkel og bøyd spiss) som brukes mye av verktøyprodusenter, maskinister og ingeniører over hele verden.

StilModellPris (eks. mva)
A58-0223117NOK
B58-0224150NOK
C58-0225300NOK
D58-0226291NOK
MOODY TOOL -

Precision Probe Double Bend Tips 25mil

Moody Tools presisjonsprober med dobbel bøyning brukes som tannprober og til forskjellige loddeapplikasjoner. Disse sondene har en dobbel bøyningskonfigurasjon med en tykkelse på 25 mil og et sekskantformet håndtak med en diameter på 3/16 tommer (4.76 mm) for bedre grep. Disse presisjonsprobene er pakket i klare rør.

StilModellTotal lengdePunkttypePris (eks. mva)
A55-17525 13 / 16 "Double Bend Short53NOK
B55-17535 15 / 16 "Double Bend Lang55NOK
MOODY TOOL -

Bukser Pocket Scriber

Bukse-lommeskriss fra Moody Tools brukes til å ritse på metaller, glass, plast og keramikk. Den har en total lengde på 3.75 tommer (9.525 cm), med et aluminiumshåndtak på 0.25 tommer (6.35 mm) i diameter. Dette metallskrisverktøyet har en reversibel, reisevennlig design og er tilgjengelig i HCS- og karbidspissalternativer.

StilModellTipsmaterialePris (eks. mva)
A76-1517Carbide124NOK
A76-1515Høyt karbonstål66NOK
WESTWARD -

Maskinist skribent rett / 90 grader

StilModellTotal lengdePris (eks. mva)
A4 27KYXNUMX9 og 12 "51NOK
B4 26KYXNUMX9"55NOK
JONARD -

Probe Pick 10 stk

StilModellFinishSakPunkttypePris (eks. mva)
AJIC-22035NTGlattProbe Pick, Uisolert, 10 stk1 krok, 1 konisk og hakk333NOK
BJIC-22035Glatt riflet plastProbe Pick, 10 stk.1 ende konisk / 1 ende L-formet400NOK
MOODY TOOL -

Presisjonssonde

Moody Tools presisjonssonde brukes til å arbeide i trange rom og som tannlegetilbehør. Dette verktøyet kan kjøpes i et sett eller separat etter behov. Den er tilgjengelig i 10 mil og 25 mil spisstykkelse med to håndtaksalternativer: sekskantformede stålhåndtak og aluminiumshåndtak med 3/16-tommers (4.76 mm) diameter. Denne sonden har en spiss i rustfritt stål og er pakket i klare rør.

StilModellFinishHåndteringsmaterialeTotal lengdePunkttypeTipsmaterialePris (eks. mva)
A55-1795-Aluminum-0.062 "Rustfritt stål177NOK
B55-1794-Aluminum-0.156 "Rustfritt stål177NOK
C55-1796-Aluminum-#17Rustfritt stål177NOK
D55-1797-Aluminum-#23Rustfritt stål177NOK
E55-1798-Aluminum-Double Bend kort spissRustfritt stål177NOK
F55-1799-Aluminum-Double Bend Lang spissRustfritt stål177NOK
G55-1780AnnodisertAluminum5 13 / 16 "0.156 "Høyt karbonstål170NOK
H55-1784AnnodisertAluminum5 13 / 16 "0.156" , 0.062"Høyt karbonstål691NOK
I55-1781AnnodisertAluminum5 13 / 16 "0.062 "Høyt karbonstål162NOK
J55-1750Rustfritt stålStål5 15 / 16 "0.156 "Høyt karbonstål58NOK
K55-1751Rustfritt stålStål5 13 / 16 "0.062 "Høyt karbonstål55NOK
MOODY TOOL -

Presisjonssonde trippelbøyning

Trippelbøy presisjonsprober fra Moody Tools brukes som loddetilbehør og som delposisjonere. De har en HCS-tupp i 10 mil og 25 mil spisstykkelse med et håndtak med en diameter på 3/16 tommer (4.76 mm). Disse sondene kommer pakket i klare rør.

StilModellFinishHåndteringsmaterialeTotal lengdePris (eks. mva)
A55-1782AnnodisertAluminum5 13 / 16 "180NOK
B55-1755Rustfritt stålStål5.625 "54NOK
MOODY TOOL -

Tips om erstatning av skribent

Moody Tools-utskiftingsspisser for rits brukes til å markere synlige linjer på tre- eller metallarbeidsstykker før de maskineres. Disse utskiftbare tuppene er tilgjengelige i rett og vinklet tuppalternativer og passer enkelt inn i en skris som kjøpes separat. Velg fra et bredt spekter av utskiftningsspisser for rips i forskjellige lengder og kroppsdiametre for forskjellige metallskriser, inkludert gjengede ripser og bukselomme.

StilModellHåndtakstypeMaterialeTipsstilPris (eks. mva)
A49-8045-Carbide-180NOK
B49-8042---4NOK
RFQ
C49-8055---23NOK
RFQ
D49-8086---229NOK
RFQ
E49-8100---201NOK
RFQ
F51-8044---36NOK
RFQ
G49-8101---239NOK
RFQ
H49-8051-Stål-155NOK
C49-8041---5NOK
RFQ
I49-8044---34NOK
RFQ
J49-8054rifleteStålrett151NOK
C49-8052rifleteStålhekta155NOK
K49-8053rifleteStålvinklet155NOK
A49-8002Bukser Pocket StyleStål-147NOK
MOODY TOOL -

Presisjonssondekrok

Krokspiss presisjonssonde fra Moody Tools er en populær tannsonde som leveres med en HCS-tupp og et sekskantformet håndtak med en diameter på 3/16 tommer (4.76 mm) for bedre grep. Krokspisssonden er tilgjengelig i to størrelser (10 mil og 25 mil) og kommer pakket i et klart rør.

StilModellFinishHåndteringsmaterialeTotal lengdePris (eks. mva)
A55-1783AnnodisertAluminum5 15 / 16 "180NOK
B55-1754Rustfritt stålStål5 9 / 16 "54NOK
VULCAN HART -

sonder

StilModellPris (eks. mva)
A00-8549155 007NOK
RFQ
B00-7705414 077NOK
A00-8505625 684NOK
RFQ
C00-422737-000018 530NOK
D00-856768-000018 554NOK
A00-8549165 007NOK
RFQ
E00-8441564 786NOK
F00-8510682 430NOK
G00-8549175 007NOK
RFQ
VULCAN HART -

Vannstandssonde

StilModellHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
A00-817506---28 076NOK
RFQ
B00-8504821.9 "4.2 "6.3 "6 692NOK
RFQ
C00-857046-000021.25 "1.3 "5"2 030NOK
RFQ
D00-855856-000011.75 "3.15 "6.95 "2 892NOK
RFQ
KERN AND SOHN -

UCI -prober

StilModellPris (eks. mva)
AHO-A1746 906NOK
RFQ
AHO-A1546 906NOK
RFQ
AHO-A1646 906NOK
RFQ
AHO-A1846 906NOK
RFQ
WESTWARD -

Pocket Scribers

StilModellFinishHandleHåndteringsmaterialeTotal lengdeTipsmaterialePris (eks. mva)
A4 29KYXNUMXSvartSolid / rifletStål4.75 "Herdet stål87NOK
B4 32KYXNUMXForkrommetSolid / riflet med magnetAluminum5"Carbide88NOK
MOODY TOOL -

Skribenter

StilModellFinishHandleTotal lengdePunkttypeTipsmaterialePris (eks. mva)
A52-1510Annodiserriflete8BøydStål49NOK
B51-1511Annodisert-8"Stål rett og krokHøyt karbonstål63NOK
C51-1737AnnodisertMagnetic7.5OffsetHerdet stål111NOK
D51-1514AnnodisertAluminum9StålHerdet stål79NOK
E49-8045-0Naturlig-2CarbideCarbide119NOK
3M -

Point Tool, Diamond Phono, 1/8 tommer

StilModellPris (eks. mva)
AP0590S2626NOK
BP0560S2737NOK
STARRETT -

Skribenter

Starrett-skrivere brukes til å merke og plassere arbeidsstykker av tre og metall. De har fint avsmalnende punkter som lett kan sees på arbeidsstykker. Disse skrisene er utstyrt med et riflet håndtak med nikkelbelagt finish for et skinnende utseende, utmerket vedheft og slitestyrke. Varianter er tilgjengelige i lengder på 9 og 12 tommer.

StilModellSakPris (eks. mva)
A68AJusterbar ermeskribber1 040NOK
BPT16586Probe236NOK
BPT02355BProbe125NOK
BPT02355ASkribent97NOK
B68BSkribent721NOK
MOODY TOOL -

Utskiftningshåndtak

Moody Tools tilbyr erstatningshåndtak i stål og aluminium av høy kvalitet i forskjellige lengder. Disse erstatningshåndtakene har en riflet design for bedre grep og brukes med forskjellige hakkesett.

StilModellMaterialePris (eks. mva)
A49-8020Aluminum190NOK
B49-8021Aluminum216NOK
C49-8026Belagt stål173NOK
MOODY TOOL -

Maskinist skribent rett / 90 grader

StilModellHåndtakstypeMaterialeTipsstilPris (eks. mva)
A51-1872---34NOK
RFQ
B51-1873---35NOK
RFQ
C51-1738---79NOK
RFQ
D51-1879---34NOK
RFQ
E51-1877---35NOK
RFQ
F51-1875---34NOK
RFQ
G51-1871---35NOK
RFQ
H51-1509---57NOK
RFQ
I51-1884---85NOK
RFQ
J51-1882---35NOK
RFQ
K51-1878---35NOK
RFQ
L51-1870---32NOK
RFQ
M51-1730-Stål-195NOK
C51-1739---52NOK
RFQ
N51-1510---67NOK
O51-1880---35NOK
RFQ
P51-1876---34NOK
RFQ
Q51-1874---35NOK
RFQ
H51-0271---59NOK
RFQ
N76-1510---56NOK
R51-1883---35NOK
RFQ
S51-1881---35NOK
RFQ
T51-1736MagneticStålrett219NOK
U51-1735MagneticStålhekta222NOK
V51-1734Magnetic--222NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?