Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 4KY29 lommeskriver 1/4 tomme diameter 4 3/4 tomme lengde | AD8LYD

WESTWARD 4KY29 lommeskriver 1/4 tomme diameter 4 3/4 tomme lengde

På lager
Vare: AD8LYD Modell: 4KY29

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
87NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLommeskriver
FinishSvart
HandleSolid / riflet
Håndtak Dia.1/4 tommer
HåndteringsmaterialeStål
HodeHex
MagnetendenNei
Total lengde4.75 "
PunkttypeRett
TipsmaterialeHerdet stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)17.27
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode9017208080
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Utskiftbart tips (Nei)
    • Gjengede punkter (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellFinishHandleHåndteringsmaterialeTotal lengdeTipsmaterialePris
WESTWARD 4KY32 lommeskriverkarbid med magnetende | AD8LYG 4 32KYXNUMXForkrommetSolid / riflet med magnetAluminum5"Carbide88NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 4KY29 lommeskriver 1/4 tomme diameter 4 3/4 tomme lengde
87NOK / enhet