Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MOODY TOOL 51-1514 Bent and Straight Point Scriber | AH8TZA 38ZD16

MOODY TOOL 51-1514 Bøyd og Straight Point Scriber

På lager
Vare: AH8TZA Modell: 51-1514Kryssreferanse: 38ZD16

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
78NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkribent
FinishAnnodisert
HandleAluminum
Håndtak Dia.15/64
HåndteringsmaterialeAluminum
MagnetendenNei
Total lengde9
PunkttypeStål
TipsmaterialeHerdet stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)2.54
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Utskiftbart tips: Nei
    • Gjengede punkter: Nei

Produktvarianter

ProduktModellFinishHandleTotal lengdePunkttypeTipsmaterialePris
MOODY TOOL 51-1511 Mild Hook and Straight Scriber | AE9AYH 6HAR8 51-1511Annodisert-8"Stål rett og krokHøyt karbonstål76NOK
MOODY TOOL 52-1510 Scriber Bent Steel 8 Tommer | AH2ABB 23UA34 52-1510Annodiserriflete8BøydStål53NOK
MOODY TOOL 49-8045-0 Scriber Carbide 2In | AH8TYW 38ZD10 49-8045-0Naturlig-2CarbideCarbide124NOK
MOODY TOOL 51-1737 Scriber Offset 7-1/2 Inch | AH8TYX 38ZD11 51-1737AnnodisertMagnetic7.5OffsetHerdet stål116NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MOODY TOOL 51-1514 Bøyd og Straight Point Scriber
78NOK / enhet