Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MOODY TOOL 51-1737 Skribentforskyvning 7-1 / 2 tommer

På lager
Vare: AH8TYX Modell: 51-1737Kryssreferanse: 38ZD11

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
116NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkribent
FinishAnnodisert
HandleMagnetic
Håndtak Dia.15/64
HåndteringsmaterialeAluminum
MagnetendenNei
Total lengde7.5
PunkttypeOffset
TipsmaterialeHerdet stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)19.3
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Utskiftbart tips: Ja
    • Gjengede punkter: Nei

Produktvarianter

ProduktModellFinishHandleTotal lengdePunkttypeTipsmaterialePris
MOODY TOOL 51-1511 Mild Hook and Straight Scriber | AE9AYH 6HAR8 51-1511Annodisert-8"Stål rett og krokHøyt karbonstål76NOK
MOODY TOOL 52-1510 Scriber Bent Steel 8 Tommer | AH2ABB 23UA34 52-1510Annodiserriflete8BøydStål53NOK
MOODY TOOL 49-8045-0 Scriber Carbide 2In | AH8TYW 38ZD10 49-8045-0Naturlig-2CarbideCarbide124NOK
MOODY TOOL 51-1514 Bent and Straight Point Scriber | AH8TZA 38ZD16 51-1514AnnodisertAluminum9StålHerdet stål78NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MOODY TOOL 51-1737 Skribentforskyvning 7-1 / 2 tommer
116NOK / enhet