GRAINGER ropes

filtre

GRAINGER -

Hyssing

StilModellSakLengdePakketypeStrekkfasthetArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A1006-WARope----22NOK
B1137-WARope----95NOK
C1111-WARope----99NOK
D5054-WARope----101NOK
E1006G-WARope----35NOK
F89-WAHyssing----93NOK
G89O-WAHyssing----126NOK
HCC1805-WAHyssing----171NOK
I1004-WABinde og binde tau160ft.spool140 lb.14 lb.58NOK
J19620Binde og binde tau3000ft.Kartong400 lb.40 kg638NOK
GRAINGER -

Rigging Line Rope

StilModellLengdePris (eks. mva)
A20TL65150ft.3 100NOK
B20TL66600ft.11 724NOK
GRAINGER -

ropes

StilModellPris (eks. mva)
A49S-WA485NOK
B120085-00100-000478NOK
C333P-WA66NOK
D300080-01200-1111 077NOK
E268SM-WA253NOK
F5211236438NOK
G120105-00100-000623NOK
H13S-WA117NOK
I237-WA717NOK
J362YP-WA134NOK
K120055-00100-000196NOK
GRAINGER -

Klatring og arboristrep

StilModellFARGEForlengelseLengdePakketypeTau Dia.StrekkfasthetArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A20TL55Svart / blå / grønn / gul11.69%120ft.Poly Bag7 / 16 "6300 lb.630 lb.2 063NOK
B20TL56Svart / blå / grønn / gul11.69%600ft.spool7 / 16 "6300 lb.630 lb.10 209NOK
C20TL57Svart / Oransje / Gul11.69%120ft.Poly Bag7 / 16 "6300 lb.630 lb.2 063NOK
D20TL58Svart / Oransje / Gul11.69%600ft.spool7 / 16 "6300 lb.630 lb.10 209NOK
E20TL69Black Checker / Yellow-150ft.Poly Bag1 / 2 "8200 lb.820 lb.2 844NOK
F20TL45Blå grønn13.64%150ft.Poly Bag7 / 16 "5800 lb.580 lb.2 533NOK
G20TL51Grønn / Hvit / Gul-120ft.Poly Bag1 / 2 "7300 lb.730 lb.2 553NOK
G20TL52Grønn / Hvit / Gul-150ft.Poly Bag1 / 2 "7300 lb.730 lb.2 970NOK
H20TL41Oransje / rød / gul-150ft.Poly Bag1 / 2 "7300 lb.730 lb.2 917NOK
I20TL43Oransje / rød / gul-600ft.spool1 / 2 "7300 lb.730 lb.10 586NOK
J20TL60Oransje / Gul16.61%120ft.Poly Bag1 / 2 "7500 lb.750 lb.2 419NOK
K20TL46Rød / hvit sporvogn-120ft.Poly Bag1 / 2 "7300 lb.730 lb.1 887NOK
K20TL47Rød / hvit sporvogn-150ft.Poly Bag1 / 2 "7300 lb.730 lb.2 353NOK
L20TL48Rød / hvit sporvogn-600ft.spool1 / 2 "7300 lb.730 lb.9 234NOK
M20TL62Rød / hvit sporvogn-150ft.spool5 / 8 "11,000 lb.1100 lb.4 639NOK
N20TL68Rød / gul brikke-150ft.Poly Bag1 / 2 "8200 lb.820 lb.3 160NOK
GRAINGER -

Gråtesnor

StilModellTau Dia.StrekkfasthetArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A20TL821 / 2 "400 lb.80 lb.814NOK
A20TL861 / 4 "120 kg20 lb.290NOK
A20TL843 / 8 "300 lb.60 kg350NOK
A20TL815 / 16 "220 kg40 kg386NOK
A20TL837 / 32 "100 lb.20 lb.237NOK
GRAINGER -

Kabler

StilModellFARGELengdePakketypeTau Dia.StrekkfasthetArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A20TL79Svart / blå / rød / gul50ft.Hank3 / 8 "1200 kg120 lb.214NOK
B20TL80Svart / blå / rød / gul250ft.spool3 / 8 "1200 kg120 lb.1 064NOK
C20TL73Blå100ft.Hank1 / 4 "600 lb.120 lb.245NOK
C20TL74Blå50ft.Hank3 / 8 "1200 kg240 lb.197NOK
C20TL75Blå100ft.Hank3 / 8 "1200 kg240 lb.391NOK
C20TL76Blå50ft.Hank1 / 2 "2200 lb.440 kg336NOK
C20TL77Blå100ft.Hank1 / 2 "2200 lb.440 kg673NOK
C20TL72Blå100ft.Hank3 / 16 "300 lb.60 kg155NOK
C20TL78Blå100ft.Hank5 / 8 "3000 lbs.600 lb.1 071NOK
GRAINGER -

Polyestertau

StilModellStrekkfasthetFARGESakArbeidsbelastningsgrenseLengdePakketypeTau Dia.Tau materialePris (eks. mva)
A460200-WHT-00600-0540910,537 lb.HvitRiggetau1000 lb.600ft.spool5 / 8 "polyester6 445NOK
A460240-WHT-00600-0541113,489 lb.HvitRiggetau1320 lb.600ft.spool3 / 4 "polyester10 696NOK
A460320-WHT-00600-0541328,141 lb.HvitRiggetau2800 lb.600ft.spool1"polyester20 835NOK
B267SD1-WA100 lb.Svart / blå / oransje / rødBinde og binde tau10 kg50ft.Hank1 / 8 "polyolefin43NOK
C19180136 lb.HvitBinde og binde tau10 kg9000ft.Kartong1 / 16 "polypropylen725NOK
C19020256 lb.HvitBinde og binde tau25 lb.4500ft.Kartong1 / 16 "polypropylen646NOK
D10S-WA260 lb.HvitRiggetau26 kg100ft.pose7 / 32 "polyester123NOK
E25S-WA280 kgHvitRiggetau28 lb.50ft.Hank3 / 16 "polyester95NOK
FCTF066-01300 lb.HvitBinde og binde tau30 lb.600ft.spool3 / 8 "Bomull4 039NOK
FCTR106-01500 lbs.HvitBinde og binde tau50 lb.600ft.spool5 / 8 "Bomull9 201NOK
G20TL67800 kgHvitRope160 kg500ft.spool3 / 16 "polyester964NOK
A460080-WHT-00600-053991695 lb.HvitRiggetau160 kg600ft.spool1 / 4 "polyester1 329NOK
HP02600-012000 lb.HvitRiggetau200 kg600ft.spool1 / 8 "polyester1 068NOK
IP03600-013000 lbs.HvitRiggetau300 lb.600ft.spool3 / 16 "polyester1 006NOK
A460120-WHT-00600-054033567 lb.HvitRiggetau36 a 62 "600ft.spool3 / 8 "polyester2 520NOK
A460160-WHT-00600-054077059 lb.HvitRiggetau700 lb.600ft.spool1 / 2 "polyester4 311NOK
J20TL648100 lb.Blå / rød / hvit sporvognRigging Line Rope1620 lb.150ft.Hank5 / 8 "polyester2 363NOK
GRAINGER -

Polypropylentau

StilModellStrekkfasthetFARGESakArbeidsbelastningsgrenseLengdePakketypeTau Dia.Tau materialePris (eks. mva)
A720240-W2B-00600-R849910,791 lb.Svart spor / hvitGenerelt tau1065 lb.600ft.spool3 / 4 "Kompositt6 931NOK
B430200-WHT-00600-0512911,210 lb.HvitGenerelt tau1120 lb.600ft.spool5 / 8 "nylon7 971NOK
B430200-WHT-00300-0521011,210 lb.HvitGenerelt tau1100 lb.300ft.spool5 / 8 "nylon4 141NOK
C530240-0060012,198 lb.HvitGenerelt tau1200 kg600ft.spool3 / 4 "nylon10 391NOK
B530240-0030012,198 lb.HvitGenerelt tau1210 lb.300ft.spool3 / 4 "nylon5 624NOK
D340320-00600-11512,244 lb.Svart / GulGenerelt tau1220 lb.600ft.spool1"polypropylen7 194NOK
E350320-YEL-00600-R030512,244 lb.GulGenerelt tau1220 lb.600ft.spool1"polypropylen8 044NOK
F340320-BOT-00600-R033512,244 lb.Svart / OransjeGenerelt tau1220 lb.600ft.spool1"polypropylen12 057NOK
G660200-00600-00712,700 lb.Green Tracer / WhiteGenerelt tau1260 lb.600ft.spool5 / 8 "polyester10 760NOK
H630200-00600-00014,000 lb.HvitGenerelt tau1400 lb.600ft.spool5 / 8 "nylon10 824NOK
B430240-WHT-00600-0513114,350 lb.HvitGenerelt tau1430 lb.600ft.spool3 / 4 "nylon13 980NOK
H630240-00600-00018,265 lb.HvitGenerelt tau1820 lb.600ft.spool3 / 4 "nylon16 717NOK
E350400-YEL-00600-R033618,488 lb.GulGenerelt tau1850 lb.600ft.spool1.25 "polypropylen13 109NOK
I660240-00600-00718,500 lb.Green Tracer / WhiteGenerelt tau1850 lb.600ft.spool3 / 4 "polyester12 742NOK
E350480-YEL-00600-R033726,490 lb.GulGenerelt tau2640 kg600ft.spool1.5 "polypropylen20 929NOK
D340483-00300-11526,490 lb.Svart / GulGenerelt tau2600 lb.300ft.Coil1.5 "polypropylen7 763NOK
B530320-0060027,255 lb.HvitGenerelt tau2700 lb.600ft.spool1"nylon16 117NOK
I660320-00600-00731,000 lb.Green Tracer / WhiteGenerelt tau3120 lb.600ft.spool1"polyester18 228NOK
H630320-00600-00033,200 lb.HvitGenerelt tau3330 lb.600ft.spool1"nylon21 457NOK
B530400-0060034,265 lb.HvitGenerelt tau3400 lb.600ft.spool1.25 "nylon25 533NOK
B530480-0060043,541 lb.HvitGenerelt tau4300 lb.600ft.spool1.5 "nylon36 073NOK
J510640-00300-JJJ60,000 lb.HvitGenerelt tau6000 lb.300ft.spool2"polypropylen15 270NOK
K380060-YEL-03000-R6254700 kgGulGenerelt tau70 kg3000ft.spool3 / 16 "polypropylen2 573NOK
K380060-YEL-01000-05025700 kgGulGenerelt tau70 kg1000ft.spool3 / 16 "polypropylen1 222NOK
L360YP-WA900 lb.GulGenerelt tau90 kg50ft.pose1 / 4 "polypropylen68NOK
GRAINGER -

5/32 tommer Dia. Nylon all-purpose paracord, svart, 50 fot.

ModellSakPris (eks. mva)
NPC5503250B-GRCD2MLT75NOK
GRAINGER -

All Purpose General Utility Rope, 1/2 Inch Dia, Tan, 100 Feet

ModellSakPris (eks. mva)
330160-NAT-00100-60016CF2TQW476NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?