GRAINGER 20TL52 Klatretau 1/2 tommer x 150 fot 16 strenger | AF7APY

GRAINGER 20TL52 klatretau 1/2 tomme x 150 fot 16 tråd

På lager
Vare: AF7APY Modell: 20TL52

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 970 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakklatretauet
FARGEGrønn / Hvit / Gul
Lengde150ft.
PakketypePoly Bag
Taukonstruksjon16 Strandflette
Tau Dia.1 / 2 "
Tau materialepolyester
UnderkategoriArborist / klatretau
Strekkfasthet7300 lb.
Arbeidsbelastningsgrense730 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.895
Skipets høyde (cm)13.21
Skipets lengde (cm)60.45
Skipets bredde (cm)18.8
HS kode5607504000

Produktdetaljer:

    • Bærevekt (11.00 lb.)
    • Min. Brytstyrke (MBS) (7300 lb.)
    • Tau type (statisk)

Produktvarianter

ProduktModellFARGEForlengelseLengdePakketypeTau Dia.StrekkfasthetArbeidsbelastningsgrensePris
GRAINGER 20TL51 Klatretau 1/2 tommer x 120 føtter 16 tråd | AF7APX 20TL51Grønn / Hvit / Gul-120ft.Poly Bag1 / 2 "7300 lb.730 lb.2 553 NOK
GRAINGER 20TL55 Klatretau 7/16 tommer x 120 føtter 24 Strand | AF7APZ 20TL55Svart / blå / grønn / gul11.69%120ft.Poly Bag7 / 16 "6300 lb.630 lb.2 063 NOK
GRAINGER 20TL56 Klatretau 7/16 tommer x 600 føtter 24 streng | AF7AQA 20TL56Svart / blå / grønn / gul11.69%600ft.spool7 / 16 "6300 lb.630 lb.10 209 NOK
GRAINGER 20TL57 Klatretau 7/16 Tommer x 120 Føtter 24 Strand | AF7AQB 20TL57Svart / Oransje / Gul11.69%120ft.Poly Bag7 / 16 "6300 lb.630 lb.2 063 NOK
GRAINGER 20TL41 Klatretau 1/2 tommer x 150 fot 12 strenger | AF7AVK 20TL41Oransje / rød / gul-150ft.Poly Bag1 / 2 "7300 lb.730 lb.2 917 NOK
GRAINGER 20TL43 Klatretau 1/2 tomme x 600 fot 12 strand | AF7AVM 20TL43Oransje / rød / gul-600ft.spool1 / 2 "7300 lb.730 lb.10 586 NOK
GRAINGER 20TL45 Klatretau 7/16 tommer x 150 fot 16 strand | AF7AVN 20TL45Blå grønn13.64%150ft.Poly Bag7 / 16 "5800 lb.580 lb.2 533 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 20TL52 klatretau 1/2 tomme x 150 fot 16 tråd
2 970 NOK / enhet