Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 20TL60 Klatretau 1/2 tomme x 120 fot 16 strand | AF7AVX

GRAINGER 20TL60 klatretau 1/2 tomme x 120 fot 16 tråd

På lager
Vare: AF7AVX Modell: 20TL60
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
2 419 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakklatretauet
FARGEOransje / Gul
Forlengelse16.61%
Lengde120ft.
PakketypePoly Bag
Taukonstruksjon16 Strandflette
Tau Dia.1 / 2 "
Tau materialepolyester
UnderkategoriArborist / klatretau
Strekkfasthet7500 lb.
Arbeidsbelastningsgrense750 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.68
Skipets høyde (cm)14.99
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)17.02
HS kode5607504000

Produktdetaljer:

    • Bærevekt (8.84 lb.)
    • Min. Brytstyrke (MBS) (7500 lb.)
    • Forlengelse ved 300%
    • Tau type (statisk)

Produktvarianter

ProduktModellFARGEForlengelseLengdePakketypeTau Dia.StrekkfasthetArbeidsbelastningsgrensePris
GRAINGER 20TL51 Klatretau 1/2 tommer x 120 føtter 16 tråd | AF7APX 20TL51Grønn / Hvit / Gul-120ft.Poly Bag1 / 2 "7300 lb.730 lb.2 553 NOK
GRAINGER 20TL52 Klatretau 1/2 tommer x 150 fot 16 strenger | AF7APY 20TL52Grønn / Hvit / Gul-150ft.Poly Bag1 / 2 "7300 lb.730 lb.2 970 NOK
GRAINGER 20TL55 Klatretau 7/16 tommer x 120 føtter 24 Strand | AF7APZ 20TL55Svart / blå / grønn / gul11.69%120ft.Poly Bag7 / 16 "6300 lb.630 lb.2 063 NOK
GRAINGER 20TL56 Klatretau 7/16 tommer x 600 føtter 24 streng | AF7AQA 20TL56Svart / blå / grønn / gul11.69%600ft.spool7 / 16 "6300 lb.630 lb.10 209 NOK
GRAINGER 20TL57 Klatretau 7/16 Tommer x 120 Føtter 24 Strand | AF7AQB 20TL57Svart / Oransje / Gul11.69%120ft.Poly Bag7 / 16 "6300 lb.630 lb.2 063 NOK
GRAINGER 20TL41 Klatretau 1/2 tommer x 150 fot 12 strenger | AF7AVK 20TL41Oransje / rød / gul-150ft.Poly Bag1 / 2 "7300 lb.730 lb.2 917 NOK
GRAINGER 20TL43 Klatretau 1/2 tomme x 600 fot 12 strand | AF7AVM 20TL43Oransje / rød / gul-600ft.spool1 / 2 "7300 lb.730 lb.10 586 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 20TL60 klatretau 1/2 tomme x 120 fot 16 tråd
2 419 NOK / enhet