Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 20TL83 Gråtkabel 7/32 i x 100 fot solid | AF7AWX

GRAINGER 20TL83 gråtsnor 7/32 tommer x 100 fot solid

På lager
Vare: AF7AWX Modell: 20TL83

Få tak i det Mai 20, mandag
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
237NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGråt ledningen
FARGENaturlig
Lengde100ft.
PakketypeHank
TaukonstruksjonSolid flette
Tau Dia.7 / 32 "
Tau materialeBomull
UnderkategoriTau til generelt formål
Strekkfasthet100 lb.
Arbeidsbelastningsgrense20 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)29.72
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode5607909000

Produktdetaljer:

    • Ytelseegenskap: Komfortabelt grep
    • ,
    • Tauapplikasjon: Generelt formål

Produktvarianter

ProduktModellTau Dia.StrekkfasthetArbeidsbelastningsgrensePris
GRAINGER 20TL81 Gråtledning 5/16 i x 100 fot solid | AF7AWV 20TL815 / 16 "220 kg40 kg386NOK
GRAINGER 20TL82 Grådesnor 1/2 tommer x 100 fot Solid | AF7AWW 20TL821 / 2 "400 lb.80 lb.814NOK
GRAINGER 20TL84 Gråtesnor 3/8 tommer x 100 fot solid | AF7AWY 20TL843 / 8 "300 lb.60 kg350NOK
GRAINGER 20TL86 Gråtledning 1/4 tommer x 100 fot solid | AF7AWZ 20TL861 / 4 "120 kg20 lb.290NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 20TL83 gråtsnor 7/32 tommer x 100 fot solid
237NOK / enhet