Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 20TL84 Gråtesnor 3/8 tommer x 100 fot solid | AF7AWY

GRAINGER 20TL84 gråtsnor 3/8 tomme x 100 fot solid

På lager
Vare: AF7AWY Modell: 20TL84
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
350NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGråt ledningen
FARGENaturlig
Lengde100ft.
PakketypeHank
TaukonstruksjonSolid flette
Tau Dia.3 / 8 "
Tau materialeBomull
UnderkategoriTau til generelt formål
Strekkfasthet300 lb.
Arbeidsbelastningsgrense60 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.99
Skipets høyde (cm)11.3
Skipets lengde (cm)35.99
Skipets bredde (cm)8.51
HS kode5607909000

Produktdetaljer:

    • Ytelseegenskap: Komfortabelt grep
    • ,
    • Tauapplikasjon: Generelt formål

Produktvarianter

ProduktModellTau Dia.StrekkfasthetArbeidsbelastningsgrensePris
GRAINGER 20TL81 Gråtledning 5/16 i x 100 fot solid | AF7AWV 20TL815 / 16 "220 kg40 kg386NOK
GRAINGER 20TL82 Grådesnor 1/2 tommer x 100 fot Solid | AF7AWW 20TL821 / 2 "400 lb.80 lb.814NOK
GRAINGER 20TL83 Gråtkabel 7/32 i x 100 fot solid | AF7AWX 20TL837 / 32 "100 lb.20 lb.237NOK
GRAINGER 20TL86 Gråtledning 1/4 tommer x 100 fot solid | AF7AWZ 20TL861 / 4 "120 kg20 lb.290NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 20TL84 gråtsnor 3/8 tomme x 100 fot solid
350NOK / enhet