GRAINGER 20TL66 riggetau 1/2 tomme x 600 fot dobbel | AF7AWD

GRAINGER 20TL66 Rigging Line Rope 1/2 tomme x 600 fot dobbel

På lager
Vare: AF7AWD Modell: 20TL66

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 724 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRigging Line Rope
FARGEBlå / grønn sporbar
Lengde600ft.
Pakketypespool
TaukonstruksjonDobbel flette
Tau Dia.1 / 2 "
Tau materialeNylon / polyester
UnderkategoriTau til generelt formål
Strekkfasthet7800 lb.
Arbeidsbelastningsgrense1560 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.23
Skipets høyde (cm)37.08
Skipets lengde (cm)37.08
Skipets bredde (cm)36.83
HS kode5607504000

Produktdetaljer:

    • Bærevekt (44.29 lb.)
    • Min. Brytstyrke (MBS) (7800 lb.)
    • Tau type (statisk)

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
GRAINGER 20TL65 Rigging Line Tau 1/2 tomme x 150 fot dobbel | AF7AWC 20TL65150ft.3 100 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 20TL66 Rigging Line Rope 1/2 tomme x 600 fot dobbel
11 724 NOK / enhet