GRAINGER CTR106-01 tau 600 fot hvit 5/8 tommers diameter bomull | AH9VWC 45AV43

GRAINGER CTR106-01 tau 600 fot hvit 5/8 tommers diameter bomull

På lager
Vare: AH9VWC Modell: CTR106-01Kryssref: 45AV43

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 201 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBinde og binde tau
FARGEHvit
Lengde600ft.
Pakketypespool
TaukonstruksjonTwisted
Tau Dia.5 / 8 "
Tau materialeBomull
UnderkategoriAlle formål
Strekkfasthet500 lbs.
Arbeidsbelastningsgrense50 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 28.305
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)45.72
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Tau type: Statisk

Produktvarianter

ProduktModellStrekkfasthetFARGESakArbeidsbelastningsgrenseLengdePakketypeTau Dia.Tau materialePris
GRAINGER 20TL64 tau 5/8 tommer x 150 fot vridd | AF7AWB 20TL648100 lb.Blå / rød / hvit sporvognRigging Line Rope1620 lb.150ft.Hank5 / 8 "polyester2 363 NOK
GRAINGER 20TL67 Rope 3/16 In x 500 Feet Solid Flettet | AF7AWE 20TL67800 kgHvitRope160 kg500ft.spool3 / 16 "polyester964NOK
GRAINGER P02600-01 Tau 600 fot Hvit 200lb. Polyester | AH9VTW 45AU84 P02600-012000 lb.HvitRiggetau200 kg600ft.spool1 / 8 "polyester1 068 NOK
GRAINGER 460160-WHT-00600-05407 Tau 600 fot hvit 700 lb. Polyester | AH9VUT 45AV06 460160-WHT-00600-054077059 lb.HvitRiggetau700 lb.600ft.spool1 / 2 "polyester4 311 NOK
GRAINGER 10S-WA Tau 100 Fot Hvit 20lb. Polyester | AH9VUY 45AV11 10S-WA260 lb.HvitRiggetau26 kg100ft.pose7 / 32 "polyester123NOK
GRAINGER 25S-WA Tau 50 Fot Hvit 20lb. Polyester | AH9VVD 45AV18 25S-WA280 kgHvitRiggetau28 lb.50ft.Hank3 / 16 "polyester95NOK
GRAINGER 267SD1-WA Tau 50 fot Svart / blå / rund / oransje 20 lb polyolefin | AH9VVK 45AV24 267SD1-WA100 lb.Svart / blå / oransje / rødBinde og binde tau10 kg50ft.Hank1 / 8 "polyolefin43NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER CTR106-01 tau 600 fot hvit 5/8 tommers diameter bomull
9 201 NOK / enhet