GRAINGER 20TL64 tau 5/8 tommer x 150 fot vridd | AF7AWB

GRAINGER 20TL64 tau 5/8 tommer x 150 fot vridd

På lager
Vare: AF7AWB Modell: 20TL64

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 363 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRigging Line Rope
FARGEBlå / rød / hvit sporvogn
Lengde150ft.
PakketypeHank
Taukonstruksjon3 Strand Twisted
Tau Dia.5 / 8 "
Tau materialepolyester
UnderkategoriArborist / klatretau
Strekkfasthet8100 lb.
Arbeidsbelastningsgrense1620 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.48
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)51.56
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode5607503500

Produktdetaljer:

    • Bærevekt (14.40 lb.)
    • Min. Brytstyrke (MBS) (8100 lb.)
    • Tau type (statisk)

Produktvarianter

ProduktModellStrekkfasthetFARGESakArbeidsbelastningsgrenseLengdePakketypeTau Dia.Tau materialePris
GRAINGER 20TL67 Rope 3/16 In x 500 Feet Solid Flettet | AF7AWE 20TL67800 kgHvitRope160 kg500ft.spool3 / 16 "polyester964NOK
GRAINGER P02600-01 Tau 600 fot Hvit 200lb. Polyester | AH9VTW 45AU84 P02600-012000 lb.HvitRiggetau200 kg600ft.spool1 / 8 "polyester1 068 NOK
GRAINGER 460160-WHT-00600-05407 Tau 600 fot hvit 700 lb. Polyester | AH9VUT 45AV06 460160-WHT-00600-054077059 lb.HvitRiggetau700 lb.600ft.spool1 / 2 "polyester4 311 NOK
GRAINGER 10S-WA Tau 100 Fot Hvit 20lb. Polyester | AH9VUY 45AV11 10S-WA260 lb.HvitRiggetau26 kg100ft.pose7 / 32 "polyester123NOK
GRAINGER 25S-WA Tau 50 Fot Hvit 20lb. Polyester | AH9VVD 45AV18 25S-WA280 kgHvitRiggetau28 lb.50ft.Hank3 / 16 "polyester95NOK
GRAINGER 267SD1-WA Tau 50 fot Svart / blå / rund / oransje 20 lb polyolefin | AH9VVK 45AV24 267SD1-WA100 lb.Svart / blå / oransje / rødBinde og binde tau10 kg50ft.Hank1 / 8 "polyolefin43NOK
GRAINGER CTF066-01 tau 600 fot hvit 3/8 tommers diameter bomull | AH9VVN 45AV28 CTF066-01300 lb.HvitBinde og binde tau30 lb.600ft.spool3 / 8 "Bomull4 039 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 20TL64 tau 5/8 tommer x 150 fot vridd
2 363 NOK / enhet