Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 20TL72 Utility Cord 3/16 In x 100 Feet 12 Strand | AF7AWK

GRAINGER 20TL72 hjelpeledning 3/16 tommer x 100 fot 12 tråd

På lager
Vare: AF7AWK Modell: 20TL72

Få tak i det Mai 20, mandag
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
155NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabler
FARGEBlå
Lengde100ft.
PakketypeHank
Taukonstruksjon12 Strandflette
Tau Dia.3 / 16 "
Tau materialepolypropylen
UnderkategoriTau til generelt formål
Strekkfasthet300 lb.
Arbeidsbelastningsgrense60 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.288
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)29.46
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode5607493000

Produktdetaljer:

    • Ytelsesegenskaper: Light Duty
    • ,
    • Tauapplikasjon: Forankring, Dock Lines, General Purpose, Tie Downs

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdePakketypeTau Dia.StrekkfasthetArbeidsbelastningsgrensePris
GRAINGER 20TL73 Bruksledning 1/4 tomme x 100 fot 12 tråd | AF7AWL 20TL73Blå100ft.Hank1 / 4 "600 lb.120 lb.245NOK
GRAINGER 20TL74 Bruksledning 3/8 tommer x 50 fot 12 tråd | AF7AWM 20TL74Blå50ft.Hank3 / 8 "1200 kg240 lb.197NOK
GRAINGER 20TL75 Bruksledning 3/8 tommer x 100 fot 12 tråd | AF7AWN 20TL75Blå100ft.Hank3 / 8 "1200 kg240 lb.391NOK
GRAINGER 20TL76 Bruksledning 1/2 tomme x 50 fot 12 tråd | AF7AWP 20TL76Blå50ft.Hank1 / 2 "2200 lb.440 kg336NOK
GRAINGER 20TL77 Bruksledning 1/2 tomme x 100 fot 12 tråd | AF7AWQ 20TL77Blå100ft.Hank1 / 2 "2200 lb.440 kg673NOK
GRAINGER 20TL78 Bruksledning 5/8 tommer x 100 fot 12 tråd | AF7AWR 20TL78Blå100ft.Hank5 / 8 "3000 lbs.600 lb.1 071 NOK
GRAINGER 20TL79 Bruksledning 3/8 tommer x 50 fot 16 tråd | AF7AWT 20TL79Svart / blå / rød / gul50ft.Hank3 / 8 "1200 kg120 lb.214NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 20TL72 hjelpeledning 3/16 tommer x 100 fot 12 tråd
155NOK / enhet