Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 66PTC-4-2 hunnkopling, 1/4 tommers rørstørrelse, messing | CH6KQL 499L50

PARKER 66PTC-4-2 hunnkontakt, 1/4 tommers rørstørrelse, messing

På lager
Vare: CH6KQL Modell: 66PTC-4-2Kryssreferanse: 499L50

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
179NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakConnector
TilkoblingRør x MNPT
PakningsmaterialeBuna N
Hex størrelse9 / 16 "
Lengde1.17 "
MaterialeMessing
Rørstørrelse1 / 8 "
Trykk250 PSI
Temp. Område-40 til 200 grader F
Trådstørrelse1 / 8 "
Tube Size1 / 4 "
typenHunn

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseLengdeRørstørrelseTrådstørrelsetypenPris
PARKER 66PTC-4-4-kontakt, hunn, messing, 1/4 tommers rørstørrelse | CH6KQM 499L51 66PTC-4-411 / 16 "1.37 "1 / 4 "1 / 4 "Hunn207NOK
PARKER 68PTC-4-2-kontakt, hann, messing, 1/4 tommers rørstørrelse | CH6KQY 499L53 68PTC-4-21 / 2 "0.98 "1 / 8 "1 / 8 "mann85NOK
PARKER 68PTC-4-4-kontakt, hann, messing, 1/4 tommers rørstørrelse | CH6KQZ 499L54 68PTC-4-49 / 16 "1.02 "1 / 4 "1 / 4 "mann96NOK
PARKER 68PTC-4-6 hannkopling, 1/4 tommers rørstørrelse, messing | CH6KRA 499L55 68PTC-4-611 / 16 "0.93 "3 / 8 "3 / 8 "mann146NOK
PARKER DX001 kabelgjennomføringskontakt, DIN form B | CT7CWU 426J54 DX001-----153NOK
PARKER 368PTC-6-4 Wye-kobling, kompositt, NPTF x Push-to-Connect x Push-to-Connect | CT7DWT 48MA22 368PTC-6-4-----555NOK
PARKER 368PTC-4-2 Wye-kobling, kompositt, NPTF x Push-to-Connect x Push-to-Connect | CT7DWU 48MA20 368PTC-4-2-----371NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 66PTC-4-2 hunnkontakt, 1/4 tommers rørstørrelse, messing
179NOK / enhet