HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Twist Lock-kontakter


filtre
Body Material: nylon , Farge: Gul , Tilkobling: Trykk terminalskruer , Isolasjon: Isolert kropp , Materiale: nylon , Montering: Ledningsmontert , Driftstemperatur: Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning , Fase: 3-fase WYE , Ledningsstørrelse: # 16 AWG til # 8 AWG , Ledningstype: standard
StilModellAntall polerampsLedningsstørrelseAntall ledningerSpenningSpenningsverdierBreddeKarakterPris (eks. mva)
A
HBL23CM23
2200.360 "til 0.930"3-lednings jording240 VAC250 VAC2.26 "20 A707NOK
B
HBL28CM13
4300.350 "til 1.150"5-lednings jording120 / 208 VAC120 / 208 VAC2.33 "30 A2 355 NOK

Twist Lock-kontakter

Hubbell Wiring Device-Kellems Twist-Lock-kontakter er designet for å koble elektriske enheter til en strømkilde. De er ideelle for helsetjenester, marine og industrielle applikasjoner. Disse pluggene er laget av nylon og er NEMA -klassifisert for sikker drift, med nåværende karakterer opptil 30A. De har en vridlåsemekanisme for å forhindre utilsiktet frakobling og sikre plugger på beholdere. Trykkskrueterminalene holder ledninger sikkert for en kontinuerlig strømforsyning. Velg mellom et stort utvalg av Twist-Lock-plugger, tilgjengelig i 3 og 5 ledninger på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?