Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL28CM13-kontakt, 30A, 3-fase, 120/208VAC, 4-polet, 5-leder jording, gul, nylon | AC8QLA 3D670

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL28CM13-kontakt, 30A, 3-fase, 120/208VAC, 4-polet, 5-leder jording, gul, nylon

På lager
Vare: AC8QLA Modell: HBL28CM13Kryssreferanse: 3D670
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
2 379 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsekontakt
amps30
Body Materialnylon
FARGEGul
TilkoblingTrykk terminalskruer
Cord Dia. Område0.350 "-1.150"
Ledningsstørrelse0.350 "til 1.150"
Karakter30 A
Diameter fvtTrykk terminalskruer
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Høyde3.86 "
IsolasjonIsolert kropp
Lengde2.33 "
Materialenylon
MonteringLedningsmontert
NEMA-konfigurasjonL21-30R
NEMA-vurderingL21-30R
Antall poler4
Antall ledninger5-lednings jording
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
Fase3-fase WYE
Spenning120 / 208 VAC
Spenningsverdier120 / 208 VAC
Bredde2.33 "
Ledningsstørrelse# 16 AWG til # 8 AWG
Ledningstypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8536698000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall polerampsLedningsstørrelseAntall ledningerSpenningSpenningsverdierBreddeKarakterPris
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL23CM23-kontakt, 20A, 250VAC, 2-polet, 3-leder jording, gul | AC8QKA 3D565 HBL23CM232200.360 "til 0.930"3-lednings jording240 VAC250 VAC2.26 "20 A739NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL28CM13-kontakt, 30A, 3-fase, 120/208VAC, 4-polet, 5-leder jording, gul, nylon
2 379 NOK / enhet