Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL23CM23-kontakt, 20A, 250VAC, 2-polet, 3-leder jording, gul | AC8QKA 3D565

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL23CM23-kontakt, 20A, 250VAC, 2-polet, 3-leder jording, gul

På lager
Vare: AC8QKA Modell: HBL23CM23Kryssreferanse: 3D565
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
739NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsekontakt
amps20
Body Materialnylon
FARGEGul
TilkoblingTrykk terminalskruer
Cord Dia. Område0.360 "-0.930"
Ledningsstørrelse0.360 "til 0.930"
Karakter20 A
Diameter fvtTrykk terminalskruer
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Høyde2.26 "
IsolasjonIsolert kropp
Lengde3.86 "
Materialenylon
MonteringLedningsmontert
NEMA-konfigurasjonL6-20R
NEMA-vurderingL6-20R
Antall poler2
Antall ledninger3-lednings jording
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
Temp. VurderingMaksimal kontinuerlig: 75 grader. C; Minimum kontinuerlig: -40 grader. C uten påvirkning, -25 Deg. med innvirkning.
Spenning240 VAC
Spenningsverdier250 VAC
Bredde2.26 "
Ledningsstørrelse# 16 AWG til # 8 AWG
Ledningstypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
HS kode8536698000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall polerampsLedningsstørrelseAntall ledningerSpenningSpenningsverdierBreddeKarakterPris
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL28CM13-kontakt, 30A, 3-fase, 120/208VAC, 4-polet, 5-leder jording, gul, nylon | AC8QLA 3D670 HBL28CM134300.350 "til 1.150"5-lednings jording120 / 208 VAC120 / 208 VAC2.33 "30 A2 379 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL23CM23-kontakt, 20A, 250VAC, 2-polet, 3-leder jording, gul
739NOK / enhet