Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 1006G-WA tau, 1/16 tommers taudiameter, grønt, 4 Lb arbeidsbelastningsgrense, 40 Lb strekkfasthet, lag | CQ7RJU 45AV12

GRAINGER 1006G-WA Rope, 1/16 Inch Rope Dia, Green, 4 Lb Working Load Limit, 40 Lb Tensile Strength, Plies

På lager
Vare: CQ7RJU Model: 1006G-WAKryssref: 45AV12
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
35NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRope

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakLengdePakketypeStrekkfasthetArbeidsbelastningsgrensePris
GRAINGER 1004-WA Tau 160 fot Hvit 20lb. Polypropylen | AH9VVF 45AV20 1004-WABinde og binde tau160ft.spool140 lb.14 lb.58NOK
GRAINGER 19620 Tau 3000 fot Hvit polypropylen | AH9VVW 45AV36 19620Binde og binde tau3000ft.Kartong400 lb.40 kg638NOK
GRAINGER 1137-WA tau, 1/16 tommers taudiameter, hvit, 2 Lb arbeidsbelastningsgrense, 20 Lb strekkfasthet, lag | CQ7RJV 45AV48 1137-WARope----95NOK
GRAINGER 1111-WA tau, 1/16 tommers taudiameter, hvit, 4 Lb arbeidsbelastningsgrense, 40 Lb strekkfasthet, vridd | CQ7RJW 45AV01 1111-WARope----99NOK
GRAINGER 5054-WA tau, 5/64 tommers taudiameter, hvit, 10 lb arbeidsbelastningsgrense, 120 lb strekkstyrke | CQ7RJX 35MP10 5054-WARope----101NOK
GRAINGER 89O-WA hyssing, 1/16 tommers taudiameter, oransje, 10 lb arbeidsbelastningsgrense, 100 lb strekkstyrke | CQ7RJY 35MP19 89O-WAHyssing----126NOK
GRAINGER 89-WA hyssing, 1/16 tommers størrelse taudiameter, hvit, 10 lb arbeidsbelastningsgrense, 100 lb strekkstyrke | CQ7RJZ 35MP20 89-WAHyssing----93NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 1006G-WA Rope, 1/16 Inch Rope Dia, Green, 4 Lb Working Load Limit, 40 Lb Tensile Strength, Plies
35NOK / enhet